7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ブラック
ブラック(4)
上下のマウントがリベットにより回転するので、交差するケーブルやチューブの固定に適しています。束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を防げます。
用途交差するケーブルなどの固定。 仕様使用結束バンド幅(mm):2.3~7.6 トラスコ品番477-5473 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)19.1 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる 縦(mm)15.7 横(mm)22.1
1袋(100個)
52,980 税込58,278
9日以内出荷

ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。回転させることができるので、分岐やケーブル経路によって多様なハーネス設計に対応できます。エラスティックリテイナー:RER.5、RER.75、RER1.25専用の固定プラットフォームです。Quick-Build[[TM上]]固定ペグに差し込み、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに設置します。
用途ハーネスボードの作成。 トラスコ品番195-0215 材質ナイロン6.6 幅(mm)29.7 高さ(mm)29.4 奥行(mm)12.7 最大結束径(Φmm)なし 縦(mm)12.7 横(mm)29.7 固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ 適合結束タイ(mm)なし ねじ穴なし 使用ねじなし
1袋(10個)
5,298 税込5,828
翌々日出荷

幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定。
1袋
21,980 税込24,178
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build 固定ペグ
材質アセタール 仕様ペグは位置決め及び位置調整が可能。シングルネイルホルダー、5本用ネイルホルダー、及びQuick-Build固定プラットホームに適合。固定ペグをグリッドタイルに取り付けた後でも必要に応じてアクセサリを回転可能。位置調整可能、様々なハーネス構成可能 質量(g)380
1箱(100個)
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
材質耐候性ナイロン66 トラスコ品番100-5753 質量(kg)1 高さ(mm)(パネルから)7.6 使用温度範囲(℃)-60~85 バンド幅(mm)7.6 取付穴径(Φmm)8.8~9.3 使用場所屋内、高温 最大取付パネル厚(mm)1.0~16.0
1袋(1000本)
42,980 税込47,278
15日以内出荷

取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
材質耐候性ナイロン66 トラスコ品番100-5754 質量(g)770 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1袋(1000本)
44,980 税込49,478
30日以内出荷

取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定 材質耐候性ナイロン66 トラスコ品番100-5745 高さ(mm)(パネルから)6.6 質量(g)540 使用温度範囲(℃)-60~115 取付穴径(Φmm)6.3~7.1 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内、高温 最大取付パネル厚(mm)0.8~7.0
1袋(1000本)
36,980 税込40,678
30日以内出荷

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります