マウントベース(結束バンド固定具) :「簡単結束線」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「色」から絞り込む

ブラック(2)

ホワイト(1)
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。
材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。
結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
用途ボルトへの束線の固定。
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。
材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤
色黒
最大静荷重(g)127
RoHS指令(10物質対応)対応
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具
マウントベース(結束バンド固定具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。