マウントベース(結束バンド固定具) :「電気 箱」の検索結果
関連キーワード
「色」から絞り込む

グリーン(1)

グレー(4)

ブラウン(4)

ブラック(20)

ホワイト(1)
ねじ止めで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色黒
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。
高さ(mm)6.6
縦(mm)24.9
横(mm)24.9
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
用途フラットケーブルの固定。
色グレー
材質PVC
使用温度範囲(℃)-29~49
最大幅(mm)(フラットケーブル)4.3
固定方法粘着テープ
使用場所屋内
束線をパネルから離して固定するときに最適です。
用途結束バンドでの束線の固定。
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定
色黒
材質耐候性ナイロン66
高さ(mm)15.5
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)3.6~12.7
使用場所屋内・屋外
ワイヤ、ケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途配線の固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法押込み
使用場所屋内用
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定
色黒
材質ナイロン66
質量(g)540
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0
固定方法M4サラネジ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
ワイヤーを個々に差し込む時に、束線が常に丸く保持されます。ハーネス完成後に、簡単に取り外すこともできます。
用途ハーネス組立におけるケーブルの保持。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
差込口が広く弾性があるので、配線がしやすくハーネス後も簡単に取り外せます。
ケーブルが外れないように先端を折り曲げ、突き合わせてあります。
用途ハーネス組立におけるケーブルの保持
色黒
材質ナイロン66
使用場所屋内
色白
材質ABS
高さ(mm)6.4
質量(g)670
使用温度範囲(℃)-29~49
縦(mm)19.1
横(mm)130.3
固定方法粘着テープ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
最大静荷重(g)840
使用場所屋内
各プレートには楕円のネジ止め用の穴があるので、束線の位置に合わせて固定具の位置決めができます。
用途結束バンドの固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
用途ケーブルの結束と固定。
色黒
材質耐熱耐候性ナイロン66
長さ(mm)257
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.6
質量(g)286
使用温度範囲(℃)-60~100
最大結束径(Φmm)70
引張強度(N)534
使用場所屋内外
フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。
プレート(FCPI2)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って固定します。
用途フラットケーブルの固定。
材質ナイロン66
高さ(mm)3.8
使用温度範囲(℃)-40~85
適合バンド幅(mm)3.6
使用場所屋内
結束バンドとともに使用し、束線を固定。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定
材質耐熱性ナイロン66
高さ(mm)11.7
使用温度範囲(℃)-60~115
使用場所屋内
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定
色黒
材質ナイロン66
質量(g)143
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5
固定方法M3サラネジ
適合バンド幅(mm)2.3、2.5
使用場所屋内
台座方式の固定マウントなので、ベース面積が大きく、束線の安定した保持と、強力な粘着性が得られます。
用途結束バンドの固定。
材質ナイロン66
使用場所屋内
フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。
ベース(FCBI2)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って使用します。
用途フラットケーブルの固定。
色黒
材質ナイロン66
高さ(mm)5.1
質量(g)179
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法(縦×横)(mm)58.7×9.5
最大幅(mm)(フラットケーブル)51.8
固定方法結束バンド
適合バンド幅(mm)3.6
使用場所屋内
インラインタイとハイパーVの専用の固定具です。
用途ケーブルの結束、固定に
色黒
材質耐候性ナイロン66
長さ(mm)41.4
質量(g)195
穴径(Φmm)7.9
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横)(mm)11.9×13.7
適合バンド幅(mm)8.9
ワイヤーハーネスの端末をスプリングの応力で保持します。
ハーネスボードから取り外す時は、ワイヤーをスプリングから簡単に取り外すことができます。
用途ワイヤーハーネス端末の保持。
材質スチール
幅(mm)11.2
フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。
ベース(FCBI1)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って使用します。
用途フラットケーブルの固定。
材質ナイロン66
高さ(mm)5.1
使用温度範囲(℃)-40~85
固定方法結束バンド
適合バンド幅(mm)3.6
使用場所屋内
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定
高さ(mm)18.8
規格UL規格品
使用場所屋内
使用ねじM4
材質アセタール
仕様ペグは位置決め及び位置調整が可能。シングルネイルホルダー、5本用ネイルホルダー、及びQuick-Build固定プラットホームに適合。固定ペグをグリッドタイルに取り付けた後でも必要に応じてアクセサリを回転可能。位置調整可能、様々なハーネス構成可能
質量(g)380
フラットケーブル用固定具です。
両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。
表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。
用途フラットケーブルの固定
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-29~49
ケーブル厚さ最大2.7mm
最大静荷重(g)114
使用場所屋内
コルゲートチューブをパネル等に簡単に固定できます。
色黒
材質耐熱性ナイロン66
穴径(Φmm)9.8
使用温度範囲(℃)-60~115
パネル厚(mm)3.2
ハーネスをT分岐するときに使用します。ハーネス完成後は頭部を下げることによって、ハーネスを容易に取り外すことができます。
用途ハーネスのT分岐。
色黒
材質ハウジング:ナイロン66ネール:ニッケルメッキ銅
高さ(mm)35.1
質量(g)100
寸法(Φmm)(ケーブル保持部分)28.4
固定方法ネジ打ち込み
連結して使用することができます。連結して使用すると、ケーブルを分離させた状態で結束と固定ができます。
中電圧スイッチギアなどのケーブルを分離させて固定することができます。
用途ケーブルの結束、固定。
色黒
材質耐候性ナイロン66
高さ(mm)32.3
質量(g)705
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横)(mm)27.7×22.9
固定方法M6ネジ
適合バンド幅(mm)2.3~7.6
使用場所屋内外
インラインタイとハイパーVの専用の固定具です。
用途ケーブルの結束、固定。
色黒
材質耐候性ナイロン66
質量(g)191
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)8.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)20.6×17.3×10.4
使用ねじM5
フラットケーブル、バラ線、ネットワークケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定。
色テレホングレー
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-29~49
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)581
使用場所屋内
フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。
プレート(FCPI1)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って固定します。
用途フラットケーブルの固定。
色黒
材質ナイロン66
高さ(mm)3.8
質量(g)168
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法(縦×横)(mm)63.5×9.5
最大幅(mm)(フラットケーブル)26.4
固定方法M5ネジ
適合バンド幅(mm)3.6
使用場所屋内
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具
マウントベース(結束バンド固定具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。