「色」から絞り込む
グレー(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
材質ナイロン
全長(mm)26
色青
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法L(mm)18
外形寸法(mm)30
寸法H(mm)30
溝幅(mm)6.2~6.5
深さ(mm)9.5
板厚(mm)2.5~3.0
寸法A(Φmm)30
寸法EM8
寸法DM8
特性難燃性
1個
¥329
税込¥362
欠品中
低圧用(AC600V以下)絶縁指示物です。
色黒、ダークグレー
材質ポリプロピレン
寸法H(mm)15
寸法A(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。