絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(121)
  • RS PRO(44)
  • TY-Rap(34)
  • ユーボン(22)
  • SapiSelco(13)
  • エスコ(8)
  • オーム電機(7)
  • TRUSCO(7)
  • オーム電機[配線パーツ](7)
  • 芝軽粗材(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
  • PANDUIT(6)
  • デンカエレクトロン(5)
  • 品川商工(5)
  • 3M(4)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • フィッシャー(3)
  • JAPPY(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(32)
  • 色ブルー(13)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(39)
材質
  • その他(3)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(64)
  • フッ素樹脂(7)
  • ポリアセタール(2)
  • ポリプロピレン(3)
特性
  • その他(2)
  • 柔軟(1)
  • 耐候(3)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品(3)
  • 難燃(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ナイロンクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20件のレビュー)
339税込373
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
タイマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アルミフレーム用固定具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(100個)
当日出荷
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン乳白仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
759税込835
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
アンカーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
乳白色寸法A(mm)20.5寸法B(mm)10.2寸法C(mm)5.0寸法H(mm)5.1寸法E(mm)1.6材質66ナイロン種類標準グレード使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
スナッパー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スナッパーヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
タイマウント(KR) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウント(KR)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1袋(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。
用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用 xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用材質66ナイロン
タイマウント(MB) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウント(MB)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷
薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
ロッキングヘッド(太幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ロッキングヘッド(太幅タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(25個)
当日出荷
材質ポリアセタールトラスコ品番433-7182タイプ太幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB引張強度N(kgf)ループ(最小値):1110(113.19)適合工具MK15
ガルバロックプッシュマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ガルバロックプッシュマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント
材質11ナイロン仕様使用ガルバロックGL100~GL380、ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下寸法(mm)18.2×16.6使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)6.0~7.5取付板厚(mm)1.0~2.6UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
エッジクリップ耐候・耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エッジクリップ耐候・耐熱性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷
山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。 インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。 独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。 ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。
適合パネル厚さ(mm)最小:1.6/最大:4使用インシュロックタイT60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
ガルバロック・エッジクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ガルバロック・エッジクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1袋(100個)
当日出荷
架台フレームのエッジにはめ込むだけで、簡単にガルバロックを固定することができ、多回線にも対応した配線固定が可能。 ガルバロックと同じ11ナイロン製のハウジングのため絶縁性があり、穴あけ・ビス止めも不要で、作業効率がアップします。 タテ・ヨコいずれの方向からもガルバロックを挿入することができます。
材質11ナイロン、(グリップ爪金属勘合部)スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理適合(ガルバロック)GL100~GL300(T50タイプまで)使用温度範囲(℃)-40~+105適合パネル厚さ(mm)1~3
マウントベース(ビス止めタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベース(ビス止めタイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
より強固に固定したい場合に。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・ドーム型マウント・オンセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・ドーム型マウント・オンセット)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(100本)
当日出荷
ドーム型のブッシュマウントタイは埃などの汚れを入りにくくします。また、アウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束にも適しています。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取付穴の上で固定できるオンセットタイプです。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105寸法L(mm)160寸法A(mm)5寸法D(Φmm)18寸法T(mm)1.5結束径(Φmm)最小1.5~最大31寸法G(mm)8取付穴径(Φmm)6.4-7.4難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])180(18.35)適合パネル厚さ(mm)1.8
プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1袋(50本)
欠品中
広い範囲の板厚に対応するファーツリーマウント形状のため、部品点数の削減に貢献します。パネル穴への差込み、固定する際、電線を取付穴の真上で固定できるオンセットタイプです。REL30SDP6はアウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束に適しています。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)170寸法A(mm)5寸法D(Φmm)22寸法T(mm)1.5結束径(Φmm)最小1.5~最大31寸法G(mm)12.5取付穴径(Φmm)6.3-7.1難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])135(13.77)適合パネル厚さ(mm)7
メタルコンテントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1袋(100個)
当日出荷
インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース
材質66ナイロン仕様標準、屋内使用
クリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)クリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
乳白色材質66ナイロングレード標準
エッジクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エッジクリップ付きタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ アウトサイドセレーション
アンカーマウントCTAM1-HS ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウントCTAM1-HSヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
薄緑※材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)4.3寸法B(mm)10.2難燃性UL94V-2適合ビスM4使用インシュロックタイT50タイプまで
タイマウント(TY) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウント(TY)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
ネジをハーネスから離して固定する際に。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
金属製マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)金属製マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,598税込5,058
1袋(50個)
当日出荷
ステンレススティールSUS304のベースに耐候性能を有する両面テープを使用しているため、屋内外で使用可能です。 Φ5.0mmの穴を2つ備えているため、シールで貼り付けた後に木ネジやM4ビスでより強固に固定することが可能です。 ステンレススティール、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム板、アクリル板、サイディングボードなど様々な被着体に貼り付けが可能です。
材質ステンレススティールSUS304幅(mm)24全長(mm)24銀色使用温度範囲(℃)-30~+40
メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1袋(100個)
欠品中
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ メタルコンテント・タイマウント
材質変性66ナイロン・鉄系成分仕様使用インシュロックタイMCTS***、屋内使用寸法(mm)25×14.5使用温度範囲(℃)-40~+85適合ビスM5
メタルコンテント固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテント固定具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷
タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
省スペース用 プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)省スペース用 プッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
569税込626
1袋(100本)
当日出荷
マウント(矢じり)の突起が最も低いタイプ。シャーシ(筐体)と取り付けパネルの空間が狭くても、配線固定が可能。ヘッドの先端が平らなため、ハーネス組み付け後の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。また、ループ引張強度が100Nのため、しっかりと配線を固定できます。
乳白材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)110使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)最小10~最大20取付穴径(Φmm)4.7-4.9難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])100(10.20)適合パネル厚さ(mm)0.4-2.0
マウントヘッド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントヘッドヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロックタイのヘッドが固定具の中に収まり、引っかかりを抑える構造。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
プッシュマウント(矢じりタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウント(矢じりタイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)7.5難燃性UL94V-2取付板厚(mm)最小6.0、最大2.6使用インシュロックタイT60タイプまで
デュオリング ヘラマンタイトン(旧:タイトン)デュオリングヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
平行に、結束した電線束を連結固定します。先行架線に電線を吊り下げ固定することも可能です。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT120タイプまで
タイマウント 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウント 難燃性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,498税込6,048
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性難燃
コンクリートアンカー耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンクリートアンカー耐候ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(20個)
当日出荷
下穴を開けて指で押し込むだけで、コンクリートの壁面や床、サイディングボードなどにしっかりと固定することができます。 返しがついているため、強固に固定することが可能です。 幅12.7mm までのインシュロックタイ、エンドレスタイを併用することが可能です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
材質66ナイロングレード耐候使用インシュロックタイ幅2.2~12.7mm、厚さ1.0~1.6mm許容静荷重(N[kgf])39.2(4)取付穴径(mm)6
ワンタッチマーカークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ワンタッチマーカークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(50個)
当日出荷
ワンタッチで固定でき、一度取り付けた後でも外して、再使用が可能なため経済的です。また、マーキング部に貼れる専用のラベルもご用意しています。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)最小7.0~最大10難燃性UL94V-2
クロススペーサー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)クロススペーサーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,698税込4,068
1袋(100個)
当日出荷
クロススペーサーを使用することで、二系統の配線やホースを90度に連結固定できます。また、2つのケーブル間にスペースを設けることができるので、緩衝の役割も果たします。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT50~T120タイプまで
低温接着・コンクリート用マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)低温接着・コンクリート用マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,998税込9,898
1袋(100個)
翌日出荷
冬期の隠ぺい部の鋼板やコンクリートなど、低温(0℃程度)の作業環境下でも、優れた初期接着性が得られます。※BMC30のテープ剥離紙色は白色です。
乳白材質66ナイロン寸法H(mm)6.5寸法A(mm)28寸法F(mm)20寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)1.6寸法B(mm)28寸法C(mm)5.5最大静荷重N(kg)1個当たり/12.7(1.3)
プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(100本)
当日出荷
ウイング付きの矢じりタイプ。ヘッド部のウイング(支持翼)が広がり、安定した固定が可能です
結束径(Φmm)7.8~38取付板厚(mm)0.5~3.3ループ引張強度最小値(N[kgf])150(15.30)取付穴径(mm)6.8~8.2
エッジクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エッジクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1袋(100個)
当日出荷
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ
材質11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理仕様耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下、使用ガルバロックGL100~GL380寸法(mm)15.0×13.3使用温度範囲(℃)-40~+105UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
アンカーマウントCTAM1-NC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウントCTAM1-NCヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,398税込8,138
1袋(100個)
当日出荷
ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD対策効果があります。
用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。材質ポリプロピレン(導電性)幅(mm)10.4全長20.8使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)4.4適合ビスM4使用インシュロックタイESD100、T40S-NC、T50タイプまで
タイマウント(CL8) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウント(CL8)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷
配線をビス固定位置の横側で結束する際に。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2適合ビスM6使用インシュロックタイT120タイプまで
アンカーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アンカーマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,798税込5,278
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
使用インシュロックタイT50タイプまで

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

マウントベース(結束バンド固定具)