絞り込み
色
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(32)
  • 色ブルー(12)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(37)
材質
  • その他(3)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(63)
  • フッ素樹脂(5)
  • ポリアセタール(2)
  • ポリプロピレン(3)
特性
  • その他(2)
  • 柔軟(1)
  • 耐候(3)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品(3)
  • 難燃(9)
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(6)
  • 3M(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(115)
  • RS PRO(5)
  • SapiSelco(13)
  • TOKISTAR(4)
  • TRUSCO(7)
  • TY-Rap(35)
  • イワブチ(6)
  • エスコ(5)
  • エスジー工業(7)
  • オーム電機(8)
  • オーム電機[配線パーツ](7)
  • カメダデンキ(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
  • デンカエレクトロン(5)
  • ユーボン(21)
  • 品川商工(5)
  • 芝軽粗材(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
82件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー
イエロー(1)
グリーン
グリーン(5)
シルバー
シルバー(1)
ブラック
ブラック(32)
ブルー
ブルー(12)
ベージュ
ベージュ(4)
ホワイト
ホワイト(37)
  • マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
    用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
  • ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ブラック
    ホワイト

    ナイロンクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • タイマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ブラック
    ホワイト

    タイマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アルミフレーム用固定具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1袋(100個)
    当日出荷
    操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
    仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ホワイト
    ブラック
    グリーン

    プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
    材質66ナイロン
  • アンカーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(100個)
    当日出荷
    ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
    材質66ナイロン色乳白色種類標準グレード寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法E(mm)1.6寸法B(mm)10.2寸法C(mm)5.0使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
  • スナッパー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ブラック
    ホワイト

    スナッパー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • タイマウント(KR) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ブルー
    ホワイト
    ブラック
    グリーン

    タイマウント(KR)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
  • タイマウント(MB) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    タイマウント(MB)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)
    当日出荷
    薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
    材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ブラック
    ホワイト

    ファーツリーマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
  • マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。
    用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用 xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用材質66ナイロン
  • エッジクリップ耐候・耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エッジクリップ耐候・耐熱性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(50個)
    当日出荷
    山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。 インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。 独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。 ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。
    適合パネル厚さ(mm)最小:1.6/最大:4使用インシュロックタイT60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
  • マウントベース(ビス止めタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ブラック
    ホワイト

    マウントベース(ビス止めタイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100個)
    当日出荷
    より強固に固定したい場合に。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • ロッキングヘッド(太幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ロッキングヘッド(太幅タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(25個)
    当日出荷
    トラスコ品番433-7182材質ポリアセタールタイプ太幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB引張強度N(kgf)ループ(最小値):1110(113.19)適合工具MK15
  • メタルコンテントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース
    仕様標準、屋内使用材質66ナイロン色青
  • 金属製マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    金属製マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(50個)
    当日出荷
    ステンレススティールSUS304のベースに耐候性能を有する両面テープを使用しているため、屋内外で使用可能です。 Φ5.0mmの穴を2つ備えているため、シールで貼り付けた後に木ネジやM4ビスでより強固に固定することが可能です。 ステンレススティール、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム板、アクリル板、サイディングボードなど様々な被着体に貼り付けが可能です。
    材質ステンレススティールSUS304幅(mm)24全長(mm)24色銀色使用温度範囲(℃)-30~+40
  • ガルバロック・エッジクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロック・エッジクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(100個)
    当日出荷
    架台フレームのエッジにはめ込むだけで、簡単にガルバロックを固定することができ、多回線にも対応した配線固定が可能。 ガルバロックと同じ11ナイロン製のハウジングのため絶縁性があり、穴あけ・ビス止めも不要で、作業効率がアップします。 タテ・ヨコいずれの方向からもガルバロックを挿入することができます。
    適合(ガルバロック)GL100~GL300(T50タイプまで)材質11ナイロン、(グリップ爪金属勘合部)スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理色黒使用温度範囲(℃)-40~+105適合パネル厚さ(mm)1~3
  • プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・ドーム型マウント・オンセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・ドーム型マウント・オンセット)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(100本)
    当日出荷
    ドーム型のブッシュマウントタイは埃などの汚れを入りにくくします。また、アウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束にも適しています。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取付穴の上で固定できるオンセットタイプです。
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+105寸法L(mm)160寸法A(mm)5寸法D(Φmm)18寸法T(mm)1.5結束径(Φmm)最小1.5~最大31寸法G(mm)8取付穴径(Φmm)6.4-7.4難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])180(18.35)適合パネル厚さ(mm)1.8
  • デュオリング ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ブラック
    ホワイト

    デュオリング

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100個)
    当日出荷
    平行に、結束した電線束を連結固定します。先行架線に電線を吊り下げ固定することも可能です。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT120タイプまで
  • アンカーマウントCTAM1-HS ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウントCTAM1-HS

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(100個)
    当日出荷
    耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
    材質66ナイロン色薄緑※使用温度範囲(℃)-40~+110寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)4.3寸法B(mm)10.2難燃性UL94V-2適合ビスM4使用インシュロックタイT50タイプまで
  • プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(50本)
    欠品中
    広い範囲の板厚に対応するファーツリーマウント形状のため、部品点数の削減に貢献します。パネル穴への差込み、固定する際、電線を取付穴の真上で固定できるオンセットタイプです。REL30SDP6はアウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束に適しています。
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)170寸法A(mm)5寸法D(Φmm)22寸法T(mm)1.5結束径(Φmm)最小1.5~最大31寸法G(mm)12.5取付穴径(Φmm)6.3-7.1難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])135(13.77)適合パネル厚さ(mm)7
  • クリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    クリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質66ナイロン色乳白色グレード標準
  • ガルバロックプッシュマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロックプッシュマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント
    仕様使用ガルバロックGL100~GL380、ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下材質11ナイロン寸法(mm)18.2×16.6色黒使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)6.0~7.5取付板厚(mm)1.0~2.6UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • エッジクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エッジクリップ付きタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ アウトサイドセレーション
  • タイマウント(CL8) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    タイマウント(CL8)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100個)
    当日出荷
    配線をビス固定位置の横側で結束する際に。
    材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2適合ビスM6使用インシュロックタイT120タイプまで
  • コンクリートアンカー耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンクリートアンカー耐候

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(20個)
    当日出荷
    下穴を開けて指で押し込むだけで、コンクリートの壁面や床、サイディングボードなどにしっかりと固定することができます。 返しがついているため、強固に固定することが可能です。 幅12.7mm までのインシュロックタイ、エンドレスタイを併用することが可能です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
    材質66ナイロングレード耐候使用インシュロックタイ幅2.2~12.7mm、厚さ1.0~1.6mm許容静荷重(N[kgf])39.2(4)取付穴径(mm)6
  • プッシュマウント(矢じりタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウント(矢じりタイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。
    材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)7.5難燃性UL94V-2取付板厚(mm)最小6.0、最大2.6使用インシュロックタイT60タイプまで
  • メタルコンテント固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテント固定具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1袋(100個)
    当日出荷
    タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分色青
  • タイマウント 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    タイマウント 難燃性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質66ナイロン色白使用温度範囲(℃)-40~+105グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性難燃
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ メタルコンテント・タイマウント
    仕様使用インシュロックタイMCTS***、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分寸法(mm)25×14.5色青使用温度範囲(℃)-40~+85適合ビスM5
  • ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ナイロンクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1袋(50個)
    当日出荷
    結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線の固定が可能です。 内径7.5mmまでの配線に対応でき、同軸ケーブル5Cの固定に最適です。 ケーブルや外壁の色に馴染みやすいアイボリー色で、美観を損ないません。
    材質66ナイロン色アイボリーグレード耐候・耐熱
  • ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ホワイト
    ブラック
    ブルー

    ファーツリーマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワンタッチマーカークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ワンタッチマーカークリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    当日出荷
    ワンタッチで固定でき、一度取り付けた後でも外して、再使用が可能なため経済的です。また、マーキング部に貼れる専用のラベルもご用意しています。
    材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)最小7.0~最大10難燃性UL94V-2
  • マウントヘッド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントヘッド

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイのヘッドが固定具の中に収まり、引っかかりを抑える構造。
    材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • タイマウント(TY) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    タイマウント(TY)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100個)
    当日出荷
    ネジをハーネスから離して固定する際に。
    材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • クロススペーサー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    クロススペーサー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(100個)
    当日出荷
    クロススペーサーを使用することで、二系統の配線やホースを90度に連結固定できます。また、2つのケーブル間にスペースを設けることができるので、緩衝の役割も果たします。
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT50~T120タイプまで
  • アンカーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ベージュ
    ホワイト
    ブルー

    アンカーマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
    使用インシュロックタイT50タイプまで
  • グリップタイマウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    グリップタイマウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(20個)
    当日出荷
    グリップタイと併用して、ケーブルをしっかり固定。通信ラックなどの穴に、M5サイズのビスでしっかりと取り付けることができます。ビス穴の座面が小さく、高さがあるため、限られたスペースでも取り付けることができます。面ファスナー式のグリップタイで結束するため、繰り返し使用できるほか、ケーブルの被覆を傷つけません
    仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン幅(mm)(仕様グリップタイ)21.3まで色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)28寸法D(Φmm)5.2寸法E(mm)18寸法B(mm)28寸法C(mm)22適合ビスM5特性標準
  • プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(100本)
    当日出荷
    ウイング付きの矢じりタイプ。ヘッド部のウイング(支持翼)が広がり、安定した固定が可能です
    結束径(Φmm)7.8~38取付板厚(mm)0.5~3.3ループ引張強度最小値(N[kgf])150(15.30)取付穴径(mm)6.8~8.2
  • エッジクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エッジクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(100個)
    当日出荷
    固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ
    仕様耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下、使用ガルバロックGL100~GL380材質11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理寸法(mm)15.0×13.3色黒使用温度範囲(℃)-40~+105UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

マウントベース(結束バンド固定具)