マウントベース(結束バンド固定具) :「*袋」の検索結果
関連キーワード
「色」から絞り込む
イエロー(1)
グリーン(5)
シルバー(1)
ブラック(32)
ブルー(13)
ベージュ(4)
ホワイト(40)
こんなお得な商品も!
結束固定ベース 耐候タイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質66ナイロン
テープ地色白色
種類標準グレード
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!
ケーブルタイマウント 耐候タイプ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。
生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。
主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン
色乳白
仕様ハロゲンフリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
こんなお得な商品も!
ケーブルタイアンカーマウント
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
色乳白色
寸法A(mm)20.5
寸法B(mm)10.2
寸法C(mm)5.0
寸法H(mm)5.1
寸法E(mm)1.6
材質66ナイロン
種類標準グレード
使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。
用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用
xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用
材質66ナイロン
薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
材質66ナイロン
色乳白
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
より強固に固定したい場合に。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント
色黒
材質11ナイロン
仕様使用ガルバロックGL100~GL380、ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下
寸法(mm)18.2×16.6
使用温度範囲(℃)-40~+105
取付穴径(Φmm)6.0~7.5
取付板厚(mm)1.0~2.6
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース
色青
材質66ナイロン
仕様標準、屋内使用
山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。
インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。
独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。
ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。
適合パネル厚さ(mm)最小:1.6/最大:4
使用インシュロックタイT60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
架台フレームのエッジにはめ込むだけで、簡単にガルバロックを固定することができ、多回線にも対応した配線固定が可能。
ガルバロックと同じ11ナイロン製のハウジングのため絶縁性があり、穴あけ・ビス止めも不要で、作業効率がアップします。
タテ・ヨコいずれの方向からもガルバロックを挿入することができます。
色黒
材質11ナイロン、(グリップ爪金属勘合部)スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理
適合(ガルバロック)GL100~GL300(T50タイプまで)
使用温度範囲(℃)-40~+105
適合パネル厚さ(mm)1~3
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
下穴を開けて指で押し込むだけで、コンクリートの壁面や床、サイディングボードなどにしっかりと固定することができます。
返しがついているため、強固に固定することが可能です。
幅12.7mm までのインシュロックタイ、エンドレスタイを併用することが可能です。
ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
材質66ナイロン
グレード耐候
使用インシュロックタイ幅2.2~12.7mm、厚さ1.0~1.6mm
許容静荷重(N[kgf])39.2(4)
取付穴径(mm)6
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ドーム型のブッシュマウントタイは埃などの汚れを入りにくくします。また、アウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束にも適しています。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取付穴の上で固定できるオンセットタイプです。
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+105
寸法L(mm)160
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)18
寸法T(mm)1.5
結束径(Φmm)最小1.5~最大31
寸法G(mm)8
取付穴径(Φmm)6.4-7.4
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])180(18.35)
適合パネル厚さ(mm)1.8
1袋(100本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ステンレススティールSUS304のベースに耐候性能を有する両面テープを使用しているため、屋内外で使用可能です。
Φ5.0mmの穴を2つ備えているため、シールで貼り付けた後に木ネジやM4ビスでより強固に固定することが可能です。
ステンレススティール、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム板、アクリル板、サイディングボードなど様々な被着体に貼り付けが可能です。
材質ステンレススティールSUS304
幅(mm)24
全長(mm)24
色銀色
使用温度範囲(℃)-30~+40
1袋(50個)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
色薄緑※
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+110
寸法H(mm)5.1
寸法A(mm)20.5
寸法D(Φmm)4.3
寸法B(mm)10.2
難燃性UL94V-2
適合ビスM4
使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ワンタッチで固定でき、一度取り付けた後でも外して、再使用が可能なため経済的です。また、マーキング部に貼れる専用のラベルもご用意しています。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
結束径(Φmm)最小7.0~最大10
難燃性UL94V-2
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
インシュロックタイのヘッドが固定具の中に収まり、引っかかりを抑える構造。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
平行に、結束した電線束を連結固定します。先行架線に電線を吊り下げ固定することも可能です。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
使用インシュロックタイT120タイプまで
広い範囲の板厚に対応するファーツリーマウント形状のため、部品点数の削減に貢献します。パネル穴への差込み、固定する際、電線を取付穴の真上で固定できるオンセットタイプです。REL30SDP6はアウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束に適しています。
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)170
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)22
寸法T(mm)1.5
結束径(Φmm)最小1.5~最大31
寸法G(mm)12.5
取付穴径(Φmm)6.3-7.1
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])135(13.77)
適合パネル厚さ(mm)7
結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線の固定が可能です。
内径7.5mmまでの配線に対応でき、同軸ケーブル5Cの固定に最適です。
ケーブルや外壁の色に馴染みやすいアイボリー色で、美観を損ないません。
材質66ナイロン
色アイボリー
グレード耐候・耐熱
1袋(50個)
¥599
税込¥659
当日出荷
プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
使用インシュロックタイT50タイプまで
配線をビス固定位置の横側で結束する際に。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
適合ビスM6
使用インシュロックタイT120タイプまで
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ アウトサイドセレーション
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ メタルコンテント・タイマウント
色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分
仕様使用インシュロックタイMCTS***、屋内使用
寸法(mm)25×14.5
使用温度範囲(℃)-40~+85
適合ビスM5
1袋(100個)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ
色黒
材質11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理
仕様耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下、使用ガルバロックGL100~GL380
寸法(mm)15.0×13.3
使用温度範囲(℃)-40~+105
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
コンベアのアルミレール(製造ライン、自動倉庫など)への配線、配管の固定を簡単にします。プッシュマウントの装着は、レール溝に押し込むだけです。ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。レールへの穴開け、タッピングが不要なため、工数、部品点数が減り、省略化、コストダウンに繋がります。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
使用インシュロックタイT60タイプまで
材質66ナイロン
色白
使用温度範囲(℃)-40~+105
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
特性難燃
材質66ナイロン
幅(mm)10.2
全長(mm)20.5
色白
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
特性難燃
ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
取付穴径(Φmm)7.5
難燃性UL94V-2
取付板厚(mm)最小6.0、最大2.6
使用インシュロックタイT60タイプまで
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マウント(矢じり)の突起が最も低いタイプ。シャーシ(筐体)と取り付けパネルの空間が狭くても、配線固定が可能。ヘッドの先端が平らなため、ハーネス組み付け後の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。また、ループ引張強度が100Nのため、しっかりと配線を固定できます。
色乳白
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
全長(mm)110
使用温度範囲(℃)-40~+85
結束径(Φmm)最小10~最大20
取付穴径(Φmm)4.7-4.9
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])100(10.20)
適合パネル厚さ(mm)0.4-2.0
クロススペーサーを使用することで、二系統の配線やホースを90度に連結固定できます。また、2つのケーブル間にスペースを設けることができるので、緩衝の役割も果たします。
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
使用インシュロックタイT50~T120タイプまで
1袋(100個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
へラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。貫通穴、メネジ両方にご使用いただけます。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃の侵入も防ぎやすくします。
材質66ナイロン
幅(mm)12
全長(mm)12
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
取付穴径(Φmm)8.5-8.9
最大取付パネル厚(mm)1.3~4.5
特性耐候、耐熱
1袋(100個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1
2
次へ
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。