4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ブルー
ブルー(2)
ホワイト
ホワイト(1)
限られたスペースで使用できる固定具
乳白色 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85 ビスの呼びM6 使用インシュロックタイT120タイプまで
1袋
599 税込659
3日以内出荷

薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
仕様乳白材質66ナイロンUL難燃グレード(主原料) UL94V-2常時使用温度範囲 -40℃~+85℃
1袋(10個)
399 税込439
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマウントのKRタイプは、ビスでとめるだけで簡単に固定でき、台座形状のため、ケーブルをしっかり保持します
材質ふっ素樹脂(ETFE) 使用温度範囲(℃)(常時)-80~+170 寸法H(mm)6.9 寸法A(mm)15.1 寸法D(Φmm)4.5 グレード耐熱・耐薬品 寸法E(mm)1.5 寸法B(mm)9.6 寸法C(mm)5 ビスの呼びM4 使用インシュロックタイT50タイプまで UL規格UL94V-0
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。
青色 材質変性66ナイロン・鉄系成分
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります