マウントベース(結束バンド固定具) :「ファーツリーマウント」の検索結果
「色」から絞り込む
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。
ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。
アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
材質耐熱性ナイロン66
使用箇所屋内・高温
幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。
占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。
取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定。
広い範囲の板厚に対応するファーツリーマウント形状のため、部品点数の削減に貢献します。パネル穴への差込み、固定する際、電線を取付穴の真上で固定できるオンセットタイプです。REL30SDP6はアウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束に適しています。
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)170
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)22
寸法T(mm)1.5
結束径(Φmm)最小1.5~最大31
寸法G(mm)12.5
取付穴径(Φmm)6.3-7.1
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])135(13.77)
適合パネル厚さ(mm)7
へラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。貫通穴、メネジ両方にご使用いただけます。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃の侵入も防ぎやすくします。
材質66ナイロン
幅(mm)12
全長(mm)12
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
取付穴径(Φmm)8.5-8.9
最大取付パネル厚(mm)1.3~4.5
特性耐候、耐熱
1袋(100個)
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ 導電性ファーツリーマウント
色黒
材質ポリプロピレン(導電性)
仕様使用インシュロックタイESD100、T40S’-NC、ハロゲンフリー、屋内使用
適合(メネジ)G2
高さ(mm)10.2
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法(Φmm)13
適合穴径(Φmm)M3
パネル厚(mm)(取付)1.5~3.0
1袋(100個)
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
1袋(100個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ ファーツリーマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
色黒
材質66ナイロン
UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定
材質ナイロン66
長さ(mm)9
幅(mm)7.9
高さ(mm)11
質量(g)54
下穴径(Φmm)6.4~7.1
適合バンド幅(mm)5
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。
アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。
占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。
取り付け後360℃回転が可能です。
耐振動性に優れています。
色黒
材質耐候性ナイロン66
トラスコ品番100-5753
質量(kg)1
高さ(mm)(パネルから)7.6
使用温度範囲(℃)-60~85
バンド幅(mm)7.6
取付穴径(Φmm)8.8~9.3
使用場所屋内、高温
最大取付パネル厚(mm)1.0~16.0
1袋(1000本)
¥42,980
税込¥47,278
15日以内出荷
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。
アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。
占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。
取り付け後360℃回転が可能です。
耐振動性に優れています。
材質耐候性ナイロン66
トラスコ品番100-5754
質量(g)770
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1袋(1000本)
¥44,980
税込¥49,478
30日以内出荷
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。
アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。
占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。
取り付け後360℃回転が可能です。
耐振動性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定
材質耐候性ナイロン66
トラスコ品番100-5745
高さ(mm)(パネルから)6.6
質量(g)540
使用温度範囲(℃)-60~115
取付穴径(Φmm)6.3~7.1
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内、高温
最大取付パネル厚(mm)0.8~7.0
1袋(1000本)
¥36,980
税込¥40,678
30日以内出荷
ドーム型のブッシュマウントタイは埃などの汚れを入りにくくします。また、アウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束にも適しています。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取付穴の上で固定できるオンセットタイプです。
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+105
寸法L(mm)160
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)18
寸法T(mm)1.5
結束径(Φmm)最小1.5~最大31
寸法G(mm)8
取付穴径(Φmm)6.4-7.4
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])180(18.35)
適合パネル厚さ(mm)1.8
1袋(100本)
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
導電性インシュロックタイと併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。
アンカーマウントはビス止めタイプのため、強固に固定することができます。
ファーツリーマウントは簡単に差し込むことができ、ビス止めができない筐体への配線固定に最適です。
適合ねじM4
穴径(Φmm)4.4
1袋
¥11,100
税込¥12,210
10日以内出荷
導電性インシュロックタイと併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。
アンカーマウントはビス止めタイプのため、強固に固定することができます。
ファーツリーマウントは簡単に差し込むことができ、ビス止めができない筐体への配線固定に最適です。
適合ねじメネジM3
パネル厚(mm)1.5~3.0
1袋
¥11,300
税込¥12,430
10日以内出荷
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具
マウントベース(結束バンド固定具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。