4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。 仕様RoHS対応 材質ABS 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 穴あけやネジ止めが不要の配線固定具です。 方向を気にせずに四方向より結束バンドが差し込めるタイプと 方向指示に最適の二つ穴タイプがございます。
用途車両関係事業で使用されています。電気/通信工事(住宅/ビルの電気設備・工場内設備のメンテナンス)。配電盤内のケーブル・配線固定。 材質66ナイロン 規格UL94 V-2(本体) 適合ねじM3~M5 標準色ナチュラル
1袋(10個)ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用の固定マウントとして 乳白色 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 寸法L1(mm)19 寸法L2(mm)9.5 寸法L3(mm)5 寸法L4(mm)5.3 寸法L5(mm)3.7 UL規格UL94V-2
1パック(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)メタルマウント
ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。
用途結束バンドとともに使用し、配線を固定。 アルミ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用ねじM5 質量(g/袋)77 トラスコ品番438-2579 材質アルミニウム 質量(g)77 寸法A(mm)25.4 寸法D(mm)5.4 寸法E(mm)0.8 寸法B(mm)12.7 寸法C(mm)3.6 使用箇所屋内・屋外 最大静荷重(g)4540
1袋(100個)
3,198 税込3,518
当日出荷

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります