ラベル関連商品 :「安全用」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
色白
使用温度範囲(℃)-18~135
列数7
行数6
貼付枚数(枚/シート)42
適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)-18~135
熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルです。
印字部分が透明部分で覆われますので、印字した文字消えを防げます。
汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
用途ケーブルの表示
材質ビニール
使用温度範囲(℃)-46~107
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護する事ができます。
色白
質量(g)134
使用温度範囲(℃)-46~107
列数1
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
色白
トラスコ品番475-4841
質量(g)623
使用温度範囲(℃)-18~135
寸法A(mm)25.4
列数8
寸法B(mm)57.2
寸法C(mm)19.1
行数4
貼付枚数(枚/シート)32
ラベル数1000
適合ケーブル(Φmm)6.1~12.2
1セット(1000枚)
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ワイヤー、ケーブルに合わせた様々なサイズのラベルを用意しています。
透明なラミネートにより、印字面を効果的に保護します。
伸びや裂けに強い、ワイヤー/ケーブルのラベリンに適した素材を使用しています。
印字ソフト(Easy-Mark Plus)を使用するとラベルが簡単に作成できます。
用途ケーブル、ワイヤー等の識別表示
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
色白
トラスコ品番731-1451
質量(g)680
使用温度範囲(℃)-18~135
寸法A(mm)50.8
列数4
寸法B(mm)57.2
寸法C(mm)19.1
行数4
貼付枚数(枚/シート)16
ラベル数1000
適合ケーブル(Φmm)6.1~12.2
1セット(1000枚)
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
端末成端後にも取り付けが可能です。
自己消化性があり、厳しい環境下でも使用できます。
用途ケーブル等の表示
色白
使用場所屋内
新たに改良された Easy-Mark Plus ラベル印字ソフトを使うと、ラベルを自由自在にすばやく作成できます。
"ドラッグアンドドロップ" やウィザードツールなどの高度な機能により、それぞれのニーズに適したラベルをカスタマイズして作ることができます。
Easy-Mark ラベル印字ソフトの現行ユーザーの方は、無料で Easy-Mark Plus にアップグレード可能です。
また、WYSIWYG (What You See Is What You Get) ユーザーインタフェース、データインポート、記号インポート、プリインストールされたラベルフォーマットなどの便利な機能を引き続きご利用いただけます。
Easy-Mark Plus ラベル印字ソフトは、規制遵守、安全性の認知度向上、製造過程の改善など、ラベリングに対して高度なニーズを抱えるユーザー向けの設計となっています。
トラスコ品番114-1005
質量(g)136
対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10
動作環境32ビットまたは64ビットオペレーティングシステム、300MBの空きハードドライブ容量、2GBのメモリ、Microsoft.NET Framework4.0以上、マウスまたは互換性のあるポインティングデバイス、キーボード、CD-ROMドライブまたはUSBポート
主な機能さらにパワフルになったラベル設計ツール、!ドラッグアンドドロップ機能、文字サイズの自動調整、連続テープの長さ自動調整、QR コード機能、改善された WYSIWYG インタフェース(What You See Is What You Get)、メディアオプション、市場に合わせたラベル印刷アプリケーションウィザード、多言語オプション、プリインストールされたパンドウイットラベルフォーマット、互換ファイル、アップグレード可能
1枚
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。