9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
革新的なラベルデザインにより、ラベルをケーブルに取り付け後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することが出来ます。 位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえる事ができます。 既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です。 ケーブル密集部での使用に最適です。
材質ビニル、ポリエステル 使用温度範囲(℃)-40~66 寸法A(mm)25.4 列数1
1個ほか
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

付属品イソプロピルアルコール、クリーニングペン、綿棒、アルコールクリーニングクロス トラスコ品番814-6562 質量(g)317
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベルです。さまざまな用途に使用できるラベルです。各種機器やプリント基板及び配電盤等の平面での表示に適しています。耐久性に優れ、高温下での使用が可能です。温度等によるサイズ変化が少ない材質で、簡単に裂けたり伸びたりすることがありません。インクリボンはあらかじめカセットに組み込まれています。
用途各種機器、プリント基板、配電盤等への表示に。 トラスコ品番166-8226 材質ポリエステル 使用温度範囲(℃)-40~150 ラベルサイズ(mm)縦5.1×横15.2 ラベル数750枚
1箱(10個)
98,980 税込108,878
20日以内出荷

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護する事ができます。
質量(g)134 使用温度範囲(℃)-46~107 列数1
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(2000枚)ほか
87,980 税込96,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルです。 印字部分が透明部分で覆われますので、印字した文字消えを防げます。 汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
用途ケーブルの表示 材質ビニール 使用温度範囲(℃)-46~107
1箱(1750枚)ほか
72,980 税込80,278
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

メーカーハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用電源アダプタです。充電はできません。
用途ハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用電源アダプタ(充電はできません) トラスコ品番814-6563
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)LS8E/LS8EQ用連続テープ
エコ商品
交換が簡単なハンディプリンタ用カセットです。
用途熱転写ハンディプリンタに。 トラスコ品番167-6202 ラベル:白 印字:黒 サイズ6.4 mm x 7.6 m RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
77,980 税込85,778
23日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)ラベル印字ソフト(USBタイプ)
Easy-Mark Plus[[TM上]]ラベル印字ソフトを使用すれば、ケーブル行き先表示や、各種機器の識別/管理表示ラベルを迅速かつ容易に作成可能です。見やすい画面表示で操作性が大幅に向上します。バーコード、表組み、画像などさまざまなオブジェクトを自由に配置でき、複雑なラベルも簡単に作成可能です。既存のEasy-Mark[[TM上]]ソフトで作成したラベルもそのまま使用可能です。パンドウイット製ラベルの用紙情報がすでに登録済みです。(パンドウイットが販売する熱転写、レーザー、ドットマトリックス、LS8Eハンディプリンタ用各ラベル)メーカーウェブサイトから、最新の用紙情報、ソフトウェアアップグレードプログラムをダウンロード可能です。
用途ラベル作成、印字。 トラスコ品番145-4796 質量(g)95 対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 または10 32ビットもしくは64ビットオペレーティングシステム
1組
48,980 税込53,878
10日以内出荷

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります