22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)レーザープリンター用ラベル
【柔軟性】ケーブルやチューブなどへの追従性に優れ、湾曲したケーブルにも比較的安定した接着力を維持できます。 【環境にやさしい材質】材料は炭素と水素からできているため、焼却した場合でも、水と炭酸ガスになり、塩化水素ガスなどの有害物質を発生しません。 【高性能】防水性、防湿性に優れ、耐油性や耐薬品特性もあります。レーザープリンターで簡単に印字できます。 【汚れや溶剤に強いセルフラミネートラベル】印字部は透明ラミネートで覆われているため、汚れや溶剤から保護されます。
材質ポリオレフィンフィルム 厚さ(μm)70 粘着剤アクリル系 使用環境屋内使用 用紙サイズA4
1袋(1008枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)レーザープリンター用ラベル
ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル セルフラミネートラベル
材質PBTフィルム 仕様セルフラミネートラベル、屋内使用 使用温度範囲(℃)-40~+135 厚さ(μm)70 粘着剤アクリル系 用紙サイズA4
1袋(840枚)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザープリンター用ラベル4010タイプ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)レーザープリンター用ラベル4010タイプ
4010タイプは、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるセルフラミネートラベルです。ケーブルなどに貼る際、印字部(書き込み部)が透明シートで覆われるため、ラミネート状になります。そのため汚れにくく、水、溶剤から印字部分を保護します。常時使用温度範囲は-40℃~+135℃のため、高温環境下での使用にも適しています。
厚さ(μm)50 用紙サイズA4
1袋(504枚)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10000枚)
66,980 税込73,678
30日以内出荷

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
トラスコ品番731-1451 質量(g)680 使用温度範囲(℃)-18~135 寸法A(mm)50.8 列数4 寸法B(mm)57.2 寸法C(mm)19.1 行数4 貼付枚数(枚/シート)16 ラベル数1000 適合ケーブル(Φmm)6.1~12.2
1セット(1000枚)
54,980 税込60,478
9日以内出荷

レーザープリンター用ラベル耐薬品性、耐熱性、耐久性 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるタグラベルです。マーキングタイ、線名札タグ部用ラベルとしてもご使用いただけます。
材質ポリオレフィンフィルム 使用温度範囲(℃)-40~+120 厚さ(μm)80 粘着剤アクリル系 使用環境屋内使用 用紙サイズA4
1袋(1900枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザープリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用回転ラベル
レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。
用途ケーブルの表示。 使用温度範囲(℃)-54~107
1箱(1000枚)ほか
52,980 税込58,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(1000枚)
66,980 税込73,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(1000枚)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

様々な用途に使用できるラベルです。 各種機器やプリント基板および配電盤などの平面での表示に適しています。 耐熱性に優れています。 伸縮せず簡単には引き裂くことができません。
用途各種表示
1セット(1000枚)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

様々な用途に使用できるラベルです。 各種機器やプリント基板および配電盤などの平面での表示に適しています。 耐熱性に優れています。 伸縮せず簡単には引き裂くことができません。
用途各種表示 材質ポリエステル 使用温度範囲-40~154℃
1セット(1000枚)ほか
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000枚)ほか
35,980 税込39,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

質量(g)230 アズワン品番64-8434-41
1箱(5000枚)
24,980 税込27,478
30日以内出荷

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)-18~135
1セット(500枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(1000枚)ほか
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1000枚)
36,980 税込40,678
30日以内出荷

1組
82,980 税込91,278
30日以内出荷

1箱(500枚)
96,980 税込106,678
30日以内出荷

レーザープリンタ用セルフラミネートラベル(2500枚)
1セット(5000枚)ほか
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)-18~135 列数7 行数6 貼付枚数(枚/シート)42 適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
1セット(500枚)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAGN21L-9372 レーザーラベル タグ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)レーザーラベル タグ
ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル タグラベル
材質ポリエステルフィルム 仕様タグラベル、屋内使用 使用温度範囲(℃)-40~+120 厚さ(μm)87 粘着剤アクリル系 用紙サイズA4 ラベル数140(1シート) 印字部(mm)24×11.5
1袋(2800枚)
21,980 税込24,178
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ラベル印字ソフト(USBタイプ)
Easy-Mark Plus[[TM上]]ラベル印字ソフトを使用すれば、ケーブル行き先表示や、各種機器の識別/管理表示ラベルを迅速かつ容易に作成可能です。見やすい画面表示で操作性が大幅に向上します。バーコード、表組み、画像などさまざまなオブジェクトを自由に配置でき、複雑なラベルも簡単に作成可能です。既存のEasy-Mark[[TM上]]ソフトで作成したラベルもそのまま使用可能です。パンドウイット製ラベルの用紙情報がすでに登録済みです。(パンドウイットが販売する熱転写、レーザー、ドットマトリックス、LS8Eハンディプリンタ用各ラベル)メーカーウェブサイトから、最新の用紙情報、ソフトウェアアップグレードプログラムをダウンロード可能です。
用途ラベル作成、印字。 トラスコ品番145-4796 質量(g)95 対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 または10 32ビットもしくは64ビットオペレーティングシステム
1組
48,980 税込53,878
10日以内出荷

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります