「ベルト長さ(m)」から絞り込む
6(1)
7(1)
8.5(2)
本体ポールには8.5mのプラチェーンを内蔵しています。注水ウエイトは安定感があり、取手付で移動も簡単です。チェーンロックスライダーでチェーン長さを任意の長さで固定できます。最長8.5mのロングストロークで広い間口の規制が中間支柱なしで可能です。
用途工場内や作業場所等での区画整理に。
幅(mm)300
高さ(mm)872
長さ(m)8.5
ポール径(Φmm)75
8.5mの反射板付プラチェーンが本体ポールに内蔵しています。不使用時にプラチェーンをポールに収納できます。
用途工場内や作業場所などでの区画整理に。
付属品反射チェーン付(長さ8.5m先端カナビラ付、反射板15ヶ所)
材質プラチェーン:ポリエチレン
幅(mm)300
高さ(mm)872
ポール径(Φmm)75
ポールポリエチレン
本体ポールには8.5mのプラチェーンを内蔵しています。注水ウエイトは安定感があり、取手付で移動も簡単です。チェーンロックスライダーでチェーン長さを任意の長さで固定できます。最長8.5mのロングストロークで広い間口の規制を中間支柱なしで可能です。お得な2本セットです。
用途工場内や作業場所などでの区画整理に。
幅(mm)300
高さ(mm)872
長さ(m)8.5
ポール径(Φmm)75
高性能反射シートを採用していますので、夜間での視認性が抜群です。蛍光反射シートで7mのロングストロークです。シートの収納は便利な自動巻取式です。急な巻き取りを防ぐセーフティー機構付きです。増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
付属品壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個
トラスコ品番380-2079
材質シート:軟質塩化ビニール、本体:AES樹脂・ステンレス
色ライムイエロー
長さ(m)7
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)7
ストローク(m)シート:7
シート幅(mm)50
表示内容ライムイエロー(無地)
シート厚さ(mm)0.3
屋外での使用が可能なベルトパーティションです。注水タイプは使用時に水を入れて重しとします。水を抜けば軽く移動が楽に行えます。再生ゴムタイプはベースと支柱の取り外しが組立後も可能です。別注でベルト部に高解像度デジタル印刷ができます。
質量(g)7800
人感センサー式音声案内機付きベルトパーテーションです。人の整列時や誘導時に音声での案内が可能です。ベルトの長さは業界最長の6mです。
用途音声と光による案内や誘導に。
材質音声案内機(サウンドバリア):ASA樹脂
幅(mm)350
色ポール:シルバー
高さ(mm)934
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)6
電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)
ベルトナイロン
音量0~80db
ベース鋳鉄+ステンレスカバー
ベース幅(mm)350
支柱径(Φmm)63
使用場所屋内仕様
ポールステンレス
音声初期登録20種類 ※専用サイトより音声カスタマイズの作成依頼可能
バリアリールWideが取り付け可能な大型台座が付いています。安定感のあるゴムウエイトを採用しています。屋外・屋内どちらでも設置可能です。
用途工事・作業場所への立入制限に。危険区域への進入規制に。
仕様本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:909×Φ60×Φ380
トラスコ品番377-4963
材質ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、ベース:再生ゴム
色黄
1セット(2本)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
支柱とベースに手掛けがあるため、持ち運びしやすく移動の際に便利です。
別売のサイン取付用キャップと併用することでサインパネルが取り付けられます。
行列に対し、ソーシャルディスタンスを保つのに最適です。
用途工場内部や各種施設での人の誘導に。
工具不要で取り付け・取り外しできます。万一破損した場合でも簡単に交換できます。
蛍光イエローが新しく加わりました。
材質ベルト:ポリエステル(PE)、ヘッド:ポリアミド(PA)
質量(g)300
ベルト幅(mm)48
ベルト長さ(mm)3600
ベルト色蛍光イエロー
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
屋外での使用が可能なベルトパーティションです。注水タイプは使用時に水を入れて重しとします。水を抜けば軽く移動が楽に行えます。再生ゴムタイプはベースと支柱の取り外しが組立後も可能です。別注でベルト部に高解像度デジタル印刷ができます。
質量(g)1700(注水後:7600)
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。