バリアリール :「立ち入り禁止表示」の検索結果
関連キーワード
「ベルト長さ(m)」から絞り込む
6(2)
ナイロンベルトなのでハードな使用でも切れにくいです。強力ネオジム磁石で鉄面などに簡単に設置可能です。増し締めハンドルでベルトの弛みを軽減できます。屋外使用可能です。三角コーンへ取り付ける場合は別途コーンアタッチメント(BRS-AT6)が必要です。
用途関係者以外の立入制限に。
トラスコ品番659-1022
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)6
表示内容関係者以外立入禁止
シート厚さ(mm)0.5
関連資料(1.69MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ナイロンベルトなのでハードな使用でも切れにくいです。強力ネオジム磁石で鉄面などに簡単に設置可能です。増し締めハンドルでベルトの弛みを軽減できます。屋外使用可能です。三角コーンへ取り付ける場合は別途コーンアタッチメント(BRS-AT6)が必要です。
用途危険区域の立入制限に。
トラスコ品番659-1017
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)6
表示内容危険立入禁止
シート厚さ(mm)0.5
関連資料(1.69MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
バリアリールWideとバリアリールWide屋外対応スタンドが2本セットになっています。120mmの幅広シートで遠くからでも良く見えます。安定感のあるゴムウエイトを採用しています。屋外・屋外どちらでも設置可能です。
用途工事・作業場所への立入制限に。危険区域への進入規制に。
仕様●シートストローク(m):5●本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:909×60×380
材質【バリアリールWide】、本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、【屋外対応スタンド】
シート幅(mm)120
シート厚さ(mm)0.2
人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
用途夜間や暗所での危険区域への立入制限に。
トラスコ品番359-0407
材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン
ストローク(m)シート:6
シート幅(mm)60
表示内容危険立入禁止
シート厚さ(mm)0.2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。