ケーブルカッター本体 :「線材」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(1)
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。ツインブレードテクノロジーで切れ味UP。
用途線材の切断作業
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)200
質量(g)313
切断能力【切断可能断面積】最大70(mm2) 【切断外径】最大20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
『ケーブルカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルカッター本体
- ケーブルカッター替刃
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。