絞り込み
全長(mm)
  • 160~180未満(15)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(16)
  • 220~240未満(8)
  • 240~260未満(2)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 400~450未満(1)
  • 500~550未満(2)
  • 550~600未満(1)
  • 600~650未満(3)
  • 650~700未満(1)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(2)
  • BAHCO(バーコ)(12)
  • HIT(ヒット)(10)
  • JEFCOM(ジェフコム)(9)
  • Klauke(4)
  • KLEIN TOOLS(4)
  • M-Creative(11)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(13)
  • MCC(松阪鉄工所)(3)
  • NWS(エヌダブリューエス)(4)
  • SIGNET(シグネット)(5)
  • TRUSCO(3)
  • TSUNODA(ツノダ)(8)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • エスコ(30)
  • フェルコ(4)
  • フジクラ(3)
  • フジ矢(5)
  • 泉精器製作所(13)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(15)
200~220未満(16)
220~240未満(8)
240~260未満(2)
300~350未満(2)
400~450未満(1)
500~550未満(2)
550~600未満(1)
600~650未満(3)
650~700未満(1)
  • ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 スクリュージョイントは調節可能です。 握りやすいグリップ。 ハンドルは強化アルミパイプ。 カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
  • ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーロープカッター

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    同サイズのワイヤーロープカッターと比べ物理的な労力を最大30%削減。 160mmのコンパクトサイズながらより強力なワイヤーロープカッターです。 切削エッジは高周波焼入れ、切刃硬度は約64HRC。 4.0mmまでのワイヤー切断が可能。 ダブルベアリングジョイントを採用。
    全長(mm)160質量(g)170ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:黒表面処理切断能力(Φmm) 銅線6切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4.0
  • ケーブルカッター(3Kグリップ)ステップカットXL KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(3Kグリップ)ステップカットXL

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現し、耐久性に優れています。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されており、機能が拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。強力ジョイント、長いハンドルが特徴で、コンパクトなケーブルカッターよりも明らかに軽い切断ができます。【二重の切断領域】ジョイント近くに大小のケーブルを保持する段付刃と、特大ケーブルを段階的に切断する先端刃が特徴です。片手または両手で簡単に操作でき、最小限のハンドル開口部で大径ケーブルに対応します。調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現します。アクセスしやすいスリムなヘッドです。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。ACSRなどの鋼心ケーブルには適しません。レーザー焼き入れによって約56HRCまで硬化された刃先です。
    用途銅/アルミニウムケーブル用全長(mm)225質量(g)425硬度刃:HRC約56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×60×25ハンドルコンフォート(3K)仕上ヘッド:磨き(黒表面処理)切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35パッケージ無し
  • ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1丁
    当日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディにより大変頑丈です。
    用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼ハンドルソフトプラスチック切断能力(Φmm)銅・アルミケーブル:15切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:50
  • ケーブルカッター(バネ付) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(バネ付)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。スクリュージョイントは調節可能です。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15使用範囲(AWG)1/0切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50
  • ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
    用途銅/アルミニウムケーブル用仕様刃硬度:HRC54~56全長(mm)200質量(g)324切断能力(AWG)36557ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き (黒表面処理)切断能力(Φmm) 銅線多芯:20切断能力(mm)銅多芯:70
  • 絶縁ケーブルカッター ステップカットXL KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター ステップカットXL

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    当日出荷
    強力ジョイント、長いハンドルが特徴で、コンパクトなケーブルカッターよりも明らかに軽い切断ができます。【高い切断能力】最大35mm2の単銅ケーブルおよびアルミニウムケーブル、最大70mm2のより線ケーブル、および最大120mm2の細径より線ケーブルを切断可能です。【二重の切断領域】ジョイント近くに大小のケーブルを保持する段付刃と、特大ケーブルを段階的に切断する先端刃が特徴です。片手または両手で簡単に操作でき、最小限のハンドル開口部で大径ケーブルに対応します。調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現します。アクセスしやすいスリムなヘッドです。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。ACSRなどの鋼心ケーブルには適しません。レーザー焼き入れによって約56HRCまで硬化された刃先が特徴です。
    用途銅/アルミニウムケーブル用全長(mm)225質量(g)457硬度刃:HRC約56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×65×29ハンドル1000V絶縁コンフォートグリップ(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:磨き(黒表面処理)切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35パッケージ無し
  • ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーロープカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。
    用途ワイヤーロープの切断に。材質ハンドル部:クロムバナジウム、鋼刃部:クロムバナジウム鋼全長(mm)190質量(g)314切断能力(mm)JIS1号ワイヤ:5
  • 小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドルプラスチックコーティング硬度HRC(刃部)約64
  • プラスチック・ゴム用カッター KNIPEX(クニペックス)

    プラスチック・ゴム用カッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    切断面をつぶすことなく、プラスチック・ゴム・軟らかい木材、さらに幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを45°・60°・75°・90°の角度で切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
    質量(g)397切断能力(mm)(幅)56
  • ケーブルダクトカッター KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルダクトカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥31,980税込¥35,178
    1丁
    当日出荷
    てこの原理により力を最大限伝えます。新開発の効率のよいブレード形状。ケーブルダクトや厚さ4.0mmまでのプラスチックを切断することができます。
    質量(g)535切断能力(mm)最大4.0
  • 絶縁ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッターStepCut XL

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    翌々日出荷
    強力ジョイント、長いハンドルが特徴で、コンパクトなケーブルカッターよりも明らかに軽い切断ができます。【高い切断能力】最大35mm2の単銅ケーブルおよびアルミニウムケーブル、最大70mm2のより線ケーブル、および最大120mm2の細径より線ケーブルを切断可能です。【二重の切断領域】ジョイント近くに大小のケーブルを保持する段付刃と、特大ケーブルを段階的に切断する先端刃が特徴です。片手または両手で簡単に操作でき、最小限のハンドル開口部で大径ケーブルに対応します。調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現します。アクセスしやすいスリムなヘッドです。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。ACSRなどの鋼心ケーブルには適しません。レーザー焼き入れによって約56HRCまで硬化された刃先が特徴です。
    用途銅/アルミニウムケーブル用全長(mm)225質量(g)457硬度刃:HRC約56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×65×29ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
  • ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッターStepCut XL

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    翌々日出荷
    調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現し、耐久性に優れています。ます。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されており、機能が拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。強力ジョイント、長いハンドルが特徴で、コンパクトなケーブルカッターよりも明らかに軽い切断ができます。【高い切断能力】最大35mm2の単銅ケーブルおよびアルミニウムケーブル、最大70mm2のより線ケーブル、および最大120mm2の細径より線ケーブルを切断可能です。【二重の切断領域】ジョイント近くに大小のケーブルを保持する段付刃と、特大ケーブルを段階的に切断する先端刃が特徴です。片手または両手で簡単に操作でき、最小限のハンドル開口部で大径ケーブルに対応します。アクセスしやすいスリムなヘッドです。ACSRなどの鋼心ケーブルには適しません。レーザー焼き入れによって約56HRCまで硬化された刃先が特徴です。
    用途銅/アルミニウムケーブル用全長(mm)225質量(g)425硬度刃:HRC約56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×60×25ハンドルコンフォート (3K)仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
  • ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッターStepCut XL

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    翌日出荷
    強力ジョイント、長いハンドルが特徴で、コンパクトなケーブルカッターよりも明らかに軽い切断ができます。【二重の切断領域】ジョイント近くに大小のケーブルを保持する段付刃と、特大ケーブルを段階的に切断する先端刃が特徴です。片手または両手で簡単に操作でき、最小限のハンドル開口部で大径ケーブルに対応します。調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現します。アクセスしやすいスリムなヘッドです。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。ACSRなどの鋼心ケーブルには適しません。レーザー焼き入れによって約56HRCまで硬化された刃先です。
    用途銅/アルミニウムケーブル用全長(mm)225質量(g)365硬度刃:HRC約56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×46×15ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
  • 絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。
    全長(mm)165質量(g)262切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
  • 絶縁ケーブルカッター (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター (落下防止リング付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
    全長(mm)165質量(g)256切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
  • 絶縁ケーブルカッター  [ステップカット] 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター [ステップカット] 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    翌日出荷
    全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。ケーブルを潰さずに切断。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃。挟み込み防止機能で安全な作業を実現。高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
    全長(mm)160質量(g)225切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド磨き (黒)切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
  • 絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    翌日出荷
    刃の材質は空気焼き入れした強化ステンレス。DIN EN/IEC60900基準に適合。銅線の場合、16mm2までの単線、50mm2までの複合線、70mm2までの細いより線、アルミ線の場合70mm2までの複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、片手で簡単にケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、耐衝撃性プラスチック製なのでしっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント。
    全長(mm)230質量(g)274切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁プラスチックコーティング (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド研磨切断能力(Φmm) 銅線多芯:16切断能力(mm)銅多芯:50
  • 絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。てこの原理を最大限利用するデザインと新開発の刃形状により、少ない力で高い切断能力を発揮します。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。二枚刃付きです。
    全長(mm)200質量(g)340切断能力(AWG)36557ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:20切断能力(mm)銅多芯:70
  • 絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    当日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。てこの原理を最大限利用するデザインと新開発の刃形状により、少ない力で高い切断能力を発揮します。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。二枚刃付き。
    全長(mm)200質量(g)340切断能力(AWG)36557ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:20切断能力(mm)銅多芯:70
  • ケーブルカッター (バネ付き) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター (バネ付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,098税込¥8,908
    1丁
    翌日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。自動ロック機構を採用しています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。オープンスプリング付きです。
    仕様刃硬度:HRC54~56全長(mm)165質量(g)215ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド磨き (黒)切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50クリンピング能力(AWG)2000/01/01
  • ケーブルカッター  [ステップカット] KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター [ステップカット]

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現し、耐久性に優れています。ます。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されており、機能が拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能です。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大?15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断します。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断します。ケーブルを潰さずに切断できます。スチール製ワイヤーおよび硬引銅線には適しません。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度約57HRCです。
    全長(mm)160切断能力(Φmm) 銅線多芯:15
  • ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    3日以内出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルをほとんど変形させず切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。直径10mm(24mm2)までのケーブルを切断することができます。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。刃の材質はステンレスでオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
    用途径10mm/24mm2のケーブル切断用全長(mm)165質量(g)111切断能力(AWG)4仕上ヘッド磨き切断能力(Φmm) 銅線多芯:10材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック切断能力(mm)銅多芯:24
  • ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,898税込¥8,688
    1丁
    3日以内出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。自動ロック機構採用。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    仕様刃硬度:HRC54~56全長(mm)165質量(g)250切断能力(AWG)36526ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き (黒)切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
  • 小型クリッパー ベントヘッド KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー ベントヘッド

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    翌日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。20°アングルヘッドです。ストレートタイプと比べ、より平らなカットが可能です。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。
    仕様切断面:傘状全長(mm)200質量(g)335ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • 小型クリッパー ベントヘッド (バネ付き) KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー ベントヘッド (バネ付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。20°アングルヘッド。ストレートタイプと比べ、より平らなカットが可能です。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。取り扱いやすく、持ち運びに便利です。オープンスプリングを装備し繰り返しの作業が楽に行えます。ストッパークリップにより、ハンドルを閉じた状態でしっかりとロックでき、コンパクトに収納できます。
    仕様切断面:傘状全長(mm)200質量(g)375ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • 小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。大きな横断面も微細構造された刃先で簡単に切断できます。ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っぱったりできます。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。取り扱いやすく、持ち運びに便利です。ハンドルカバーとの接触面が大きいので、握力がうまく配分され、快適に作業できます。
    仕様切断面:傘状寸法(mm)62×21×200質量(g)365ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • ケーブルシザース(アングルタイプ) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルシザース(アングルタイプ)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,598税込¥8,358
    1丁
    当日出荷
    人間工学的に優れた角度付きブレードと最適なハンドルデザインで快適に使用できます。2つの圧着ダイスでフェルール端子に対応しています。(0.5ー6[[MM2]]、10ー25[[MM2]])
    トラスコ品番553-6166材質刃:ステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)160刃長(mm)42刃厚(mm)3.4
  • ケーブルカッター ステップカットXL KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター ステップカットXL

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷
    強力ジョイント、長いハンドルが特徴で、コンパクトなケーブルカッターよりも明らかに軽い切断ができます。【二重の切断領域】ジョイント近くに大小のケーブルを保持する段付刃と、特大ケーブルを段階的に切断する先端刃が特徴です。片手または両手で簡単に操作でき、最小限のハンドル開口部で大径ケーブルに対応します。調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現します。アクセスしやすいスリムなヘッドです。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。ACSRなどの鋼心ケーブルには適しません。レーザー焼き入れによって約56HRCまで硬化された刃先です。
    用途銅/アルミニウムケーブル用全長(mm)225質量(g)365硬度刃:HRC約56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×46×15ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:磨き(黒表面処理)切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35パッケージ無し
  • 小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,098税込¥8,908
    1丁
    翌日出荷
    軟線・硬線、バネ鋼用の精密刃。ボルト、釘、リベットなど、最大径4.8mmの部品を切断。極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。高周波焼き入れを施した切断刃で硬度は約64HRC。クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。
    全長(mm)160質量(g)195タイプ切断面:傘状ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:黒防錆コート切断能力(Φmm) ピアノ線3.3切断能力(Φmm) 軟線5.3切断能力(Φmm) 硬線3.6アズワン品番65-0302-70切断能力(Φmm)中硬線4.8
  • ラチェットケーブルカッター リペアキット KNIPEX(クニペックス)

    ラチェットケーブルカッター リペアキット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番195-5269適合機種9532-340SRセット内容固定ボルト、ナット材質/仕上特殊工具鋼質量(g)290アズワン品番64-8393-67
  • ラチェットケーブルカッター (ACSR線用) KNIPEX(クニペックス)

    ラチェットケーブルカッター (ACSR線用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    当日出荷
    使いやすく、コンパクトで、堅牢。非常に丈夫な仕様。 最大径32mmのスチールコア付きアルミニウム導体ケーブルを片手操作および両手操作で切断。 精密研削され、高周波焼き入れされた切刃。 2段階ギヤドライブで簡単に切断できます。 非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。 切断する際に、プライヤーを置くエリアのある固定式ハンドル。 輸送用ロックメカニズムでハンドルを確実に閉じます。 刃は特別品質の特殊工具鋼、多段階油焼き入れ。
    用途鋼心入り架空電線用。全長(mm)340質量(g)1300切断能力(MCM)477ハンドルコンフォートハンドル最大径(Φmm)32mm、1.1/4inch仕上ヘッド:黒表面処理
  • 9455-200用替アンビル KNIPEX(クニペックス)

    9455-200用替アンビル

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    アンビル型はさみ9455-200用スペアアンビル。
    質量(g)10
  • 9455-200用替刃 KNIPEX(クニペックス)

    9455-200用替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    アンビル型はさみ9455-200用替刃。
    質量(g)25
  • アンビル型ハサミ KNIPEX(クニペックス)

    アンビル型ハサミ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ラバープロファイル、PVC、レザー、木材、ホースなどをつぶさずに切断するため、固定ベース対し刃を引きながらカットします。 幅40mm、高さ7.5mmまでの平坦な材料を切断します。 丈夫で交換可能な刃。開口ばねとロック用の爪付。 ボディーは工具鋼、圧延、油焼入れ。ハンドルはプラスチックカバー付き。
    全長(mm)200質量(g)290仕上ヘッド:クロムメッキブレード長さ(mm)40切断能力(Φmm)丸材用:Φ25(最大径)
  • 絶縁ケーブルカッター(バネ付) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター(バネ付)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    トラスコ品番835-6490質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 1981
  • ケーブルカッター(落下防止ツール付き) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(落下防止ツール付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,898税込¥8,688
    1丁
    9日以内出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    トラスコ品番836-8963材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み工具鋼質量(g)2552018年トラスコ掲載ページ4 1280
  • ラチェットケーブルカッター 315mm KNIPEX(クニペックス)

    ラチェットケーブルカッター 315mm

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥79,980税込¥87,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番766-8473
  • ケーブルカッター 165mm KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター 165mm

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番776-9768
  • 絶縁ラチェットケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ラチェットケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥94,980税込¥104,478
    1丁
    翌日出荷
    銅・アルミの単線・複合線を直径60mmまで切断。片手・両手でのラチェット操作で簡単切断。1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用。『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適。3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です
    用途鉄道・造船・風車向け質量(g)652切断能力(MCM)500切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)60切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)600

『ケーブルカッター』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルカッター本体