絞り込み
全長(mm)
- 160~180未満(2)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(2)
- 280~300未満(1)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- モノタロウ(2)
- HIT(ヒット)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- SIGNET(シグネット)(2)
- SK11(1)
- TRUSCO(1)
- TSUNODA(ツノダ)(6)
- アイデアル(IDEAL)(1)
- スリーピークス(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- フジ矢(2)
- ホーザン(1)
- 未来工業(1)
- 泉精器製作所(1)
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(2)
200~220未満(1)
240~260未満(2)
280~300未満(1)

ワイヤーロープカッター
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷同サイズのワイヤーロープカッターと比べ物理的な労力を最大30%削減。 160mmのコンパクトサイズながらより強力なワイヤーロープカッターです。 切削エッジは高周波焼入れ、切刃硬度は約64HRC。 4.0mmまでのワイヤー切断が可能。 ダブルベアリングジョイントを採用。全長(mm)160質量(g)170ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:黒表面処理切断能力(Φmm) 銅線6切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4.0
リボンケーブルカッター 56MM
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷切断面をつぶすことなく、幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを直角に切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。トラスコ品番446-9534全長(mm)215質量(g)346切断能力(mm)(幅)56
ケーブルカッター(ラチェット式)
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1丁当日出荷銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。地面(床)に接地させ安定させて作業できるように、つば(サポート部)の片側が大きくなっており、ハンドルと地面(床)のクリアランスを確保しています。オープンスプリング付き。材質は特殊工具鋼。
『ケーブルカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルカッター本体
- ケーブルカッター替刃