曜日別特売

ケーブルカッター

ケーブルカッター - NWS(エヌダブリューエス)ケーブルカッター - NWS(エヌダブリューエス)ケーブルカッター - NWS(エヌダブリューエス)ケーブルカッター - NWS(エヌダブリューエス)ケーブルカッター - NWS(エヌダブリューエス)

銅線およびアルミ線の被覆剥ぎと切断用です。銅線、アルミニウム合金および硬質銅線の切断には適しておりません。精密な刃先がバリの少ない滑らかできれいな切断を実現します。ねじによりハンドルのガタを調整できます。人間工学に基づいたハンドルの位置と形状が最適な作業を実現します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。

材質(本体)
特殊工具鋼製
ハンドル
システムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
内容量
1丁
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(Φmm) 銅線
断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06136616043-69-160-SB160180(最大)16最大切断:(銅線)50
¥6,840
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136756043-69-210-SB210305(最大)25最大切断:(銅線)70
¥9,680
¥8,298
¥9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする