ケーブルカッター本体 :「ワーク」の検索結果
関連キーワード
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(15)
180~200未満(1)
200~220未満(17)
220~240未満(8)
240~260未満(4)
280~300未満(1)
300~350未満(1)
400~450未満(1)
500~550未満(2)
600~650未満(3)
全長(mm)をもっと見る
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。
スクリュージョイントは調節可能です。
握りやすいグリップ。
ハンドルは強化アルミパイプ。
カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
切断面をつぶすことなく、プラスチック・ゴム・軟らかい木材、さらに幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを45°・60°・75°・90°の角度で切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
質量(g)397
切断能力(mm)(幅)56
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
用途銅/アルミニウムケーブル用
仕様刃硬度:HRC54~56
全長(mm)200
質量(g)324
切断能力(AWG)36557
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き (黒表面処理)
切断能力(Φmm) 銅線多芯:20
切断能力(mm)銅多芯:70
1丁
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。地面(床)に接地させ安定させて作業できるように、つば(サポート部)の片側が大きくなっており、ハンドルと地面(床)のクリアランスを確保しています。オープンスプリング付き。材質は特殊工具鋼。
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。スクリュージョイントは調節可能です。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15
切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50
使用範囲(AWG)1/0
全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。ケーブルを潰さずに切断。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃。挟み込み防止機能で安全な作業を実現。高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
全長(mm)160
切断能力(AWG)36526
仕上ヘッド磨き (黒)
切断能力(Φmm) 銅線多芯:15
切断能力(mm)銅多芯:50
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。
用途ワイヤーロープの切断に。
全長(mm)190
材質ハンドル部:クロムバナジウム、鋼刃部:クロムバナジウム鋼
質量(g)314
切断能力(mm)JIS1号ワイヤ:5
1丁
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディにより大変頑丈です。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼
ハンドルソフトプラスチック
切断能力(Φmm)銅・アルミケーブル:15
切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:50
人間工学的に優れた角度付きブレードと最適なハンドルデザインで快適に使用できます。2つの圧着ダイスでフェルール端子に対応しています。(0.5ー6[[MM2]]、10ー25[[MM2]])
トラスコ品番553-6166
材質刃:ステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー強化プラスチック
全長(mm)160
刃長(mm)42
刃厚(mm)3.4
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
切断面をつぶすことなく、幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを直角に切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
全長(mm)215
トラスコ品番446-9534
質量(g)346
切断能力(mm)(幅)56
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。スクリュージョイントは調節可能です。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
適合規格EN60900適合品
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用
寸法(mm)W225×D46×H15
全長(mm)225
質量(g)365
硬度刃:HRC約56
切断能力(mm)銅線 (多芯):23
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)
切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
シアーよりも切断がはるかに簡単です。段状の切断刃は、切断中に小さいケーブルと大きいケーブルをジョイント近くで保持し、前側の切断刃は非常に大きなケーブルを段階的に切断します。ハンドルの開口部が最小限で、大きなケーブル径でも片手または両手で簡単に操作できます。調整可能な高てこボルト。ジョイントにより、正確でスムーズな切断が実現します。スリムなヘッドでアクセスが容易で刃先はレーザーでさらに硬化されており、刃先の硬度は約56HRCです。
全長(mm)225
ハンドルPVC
仕上ヘッド:研磨ヘッド
切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
シアーよりも切断がはるかに簡単です。段状の切断刃は、切断中に小さいケーブルと大きいケーブルをジョイント近くで保持し、前側の切断刃は非常に大きなケーブルを段階的に切断します。調整可能な高てこボルト ジョイントにより、正確でスムーズな切断が実現します。スリムなヘッドでアクセスが容易で刃先はレーザーでさらに硬化されており、刃先の硬度は約56HRCです。
全長(mm)225
ハンドル3コンポーネント
仕上ヘッド:ポリッシュヘッド
切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
刃の材質は空気焼き入れした強化ステンレス。DIN EN/IEC60900基準に適合。銅線の場合、16mm2までの単線、50mm2までの複合線、70mm2までの細いより線、アルミ線の場合70mm2までの複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、片手で簡単にケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、耐衝撃性プラスチック製なのでしっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント。
全長(mm)230
質量(g)274
切断能力(AWG)36526
ハンドル1000V絶縁プラスチックコーティング (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド研磨
切断能力(Φmm) 銅線多芯:16
切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。てこの原理を最大限利用するデザインと新開発の刃形状により、少ない力で高い切断能力を発揮します。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。二枚刃付きです。
全長(mm)200
質量(g)340
切断能力(AWG)36557
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 銅線多芯:20
切断能力(mm)銅多芯:70
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
ラバープロファイル、PVC、レザー、木材、ホースなどをつぶさずに切断するため、固定ベース対し刃を引きながらカットします。
幅40mm、高さ7.5mmまでの平坦な材料を切断します。
丈夫で交換可能な刃。開口ばねとロック用の爪付。
ボディーは工具鋼、圧延、油焼入れ。ハンドルはプラスチックカバー付き。
全長(mm)200
質量(g)290
仕上ヘッド:クロムメッキ
ブレード長さ(mm)40
切断能力(Φmm)丸材用:Φ25(最大径)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。自動ロック機構採用。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様刃硬度:HRC54~56
全長(mm)165
質量(g)250
切断能力(AWG)36526
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き (黒)
切断能力(Φmm) 銅線多芯:15
切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
てこの原理により力を最大限伝えます。新開発の効率のよいブレード形状。ケーブルダクトや厚さ4.0mmまでのプラスチックを切断することができます。
質量(g)535
切断能力(mm)最大4.0
1丁
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。
全長(mm)165
質量(g)262
切断能力(AWG)36526
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 銅線多芯:15
切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。自動ロック機構を採用しています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。オープンスプリング付きです。
仕様刃硬度:HRC54~56
全長(mm)165
質量(g)215
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド磨き (黒)
切断能力(Φmm) 銅線多芯:15
切断能力(mm)銅多芯:50
クリンピング能力(AWG)2000/01/01
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルをほとんど変形させず切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。直径10mm(24mm2)までのケーブルを切断することができます。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。刃の材質はステンレスでオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
用途径10mm/24mm2のケーブル切断用
全長(mm)165
質量(g)111
切断能力(AWG)4
仕上ヘッド磨き
切断能力(Φmm) 銅線多芯:10
材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック
切断能力(mm)銅多芯:24
1丁
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
シアーよりも切断がはるかに簡単です。段状の切断刃は、切断中に小さいケーブルと大きいケーブルをジョイント近くで保持し、前側の切断刃は非常に大きなケーブルを段階的に切断します。ハンドルの開口部が最小限で、大きなケーブル径でも片手または両手で簡単に操作できます。調整可能な高てこ比でボルト接合により、正確でスムーズな切断が実現します。 スリムなヘッドでアクセスが容易。刃先はレーザーでさらに硬化されており、刃先の硬度は約56HRCです。
全長(mm)225
ハンドル絶縁2コンポーネント
仕上ヘッド:ポリッシュヘッド
切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
銅・アルミニウムケーブル切断の他、硬いゴムまたはプラスチック被覆・鉄シートで補強されたケーブルにも適しています。最適なテコ比によって力をかけずに切断できます。両手操作とラチェット構造とによる高い切断性能。どの切断ポジションでもツールを開口できます。持ち運びの際や作業条件により個別に長さを調整できます。高負荷に耐えるアルミニウムのオーバルパイプ製の伸縮式ハンドル。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
角度調整可能なハンドルにより最適なハンドル幅に調整、狭い作業範囲での作業に最適です。ラチェット構造により快適に作業できます。持ち運びの際や作業条件により個別に長さを調整できます。交換可能なカッターヘッド。特殊形状のブレードにより、スムーズでシャープに切断できます。スクリュージョイントは調節可能です。高負荷に耐えるアルミニウムのオーバルパイプ製の伸縮式ハンドル。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)560
トラスコ品番446-9666
質量(g)1980
切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)38
切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)280
1丁
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
全長(mm)165
質量(g)256
切断能力(AWG)36526
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 銅線多芯:15
切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。ケーブルを潰さずに切断。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃。挟み込み防止機能で安全な作業を実現。高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
全長(mm)160
質量(g)225
切断能力(AWG)36526
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド磨き (黒)
切断能力(Φmm) 銅線多芯:15
切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。てこの原理を最大限利用するデザインと新開発の刃形状により、少ない力で高い切断能力を発揮します。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。二枚刃付き。
全長(mm)200
質量(g)340
切断能力(AWG)36557
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 銅線多芯:20
切断能力(mm)銅多芯:70
1丁
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。20°アングルヘッド。ストレートタイプと比べ、より平らなカットが可能です。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。取り扱いやすく、持ち運びに便利です。オープンスプリングを装備し繰り返しの作業が楽に行えます。ストッパークリップにより、ハンドルを閉じた状態でしっかりとロックでき、コンパクトに収納できます。
仕様切断面:傘状
全長(mm)200
質量(g)375
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6
切断能力(Φmm) 硬線4
切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用
寸法(mm)W225×D60×H25
全長(mm)225
質量(g)425
硬度刃:HRC約56
切断能力(mm)銅線 (多芯):23
ハンドルコンフォート (3K)
仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)
切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
同サイズのワイヤーロープカッターと比べ物理的な労力を最大30%削減。
160mmのコンパクトサイズながらより強力なワイヤーロープカッターです。
切削エッジは高周波焼入れ、切刃硬度は約64HRC。
4.0mmまでのワイヤー切断が可能。
ダブルベアリングジョイントを採用。
全長(mm)160
質量(g)170
ハンドルコンフォートハンドル
仕上ヘッド:黒表面処理
切断能力(Φmm) 銅線6
切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4.0
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。材質は特殊工具鋼。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用
寸法(mm)W225×D65×H29
全長(mm)225
質量(g)457
硬度刃:HRC約56
切断能力(mm)銅線 (多芯):23
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)
切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。20°アングルヘッドです。ストレートタイプと比べ、より平らなカットが可能です。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。
仕様切断面:傘状
全長(mm)200
質量(g)335
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6
切断能力(Φmm) 硬線4
切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。大きな横断面も微細構造された刃先で簡単に切断できます。ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っぱったりできます。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。取り扱いやすく、持ち運びに便利です。ハンドルカバーとの接触面が大きいので、握力がうまく配分され、快適に作業できます。
仕様切断面:傘状
寸法(mm)62×21×200
質量(g)365
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6
切断能力(Φmm) 硬線4
切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
軟線・硬線、バネ鋼用の精密刃。ボルト、釘、リベットなど、最大径4.8mmの部品を切断。極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。高周波焼き入れを施した切断刃で硬度は約64HRC。クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。
全長(mm)160
仕上ヘッド:黒防錆コート
ハンドルプラスチックコーティング
タイプ切断面:傘状
切断能力(Φmm) 軟線5.3
切断能力(Φmm)中硬線4.8
切断能力(Φmm) 硬線3.6
切断能力(Φmm) ピアノ線3.3
質量(g)195
アズワン品番65-0302-70
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
トラスコ品番195-5269
適合機種9532-340SR
セット内容固定ボルト、ナット
材質/仕上特殊工具鋼
質量(g)290
アズワン品番64-8393-67
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
1
2
次へ
『ケーブルカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルカッター本体
- ケーブルカッター替刃
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。