その他替刃 :「アルミ配管」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro パイプカッター交換用 信頼のおける RS PRO ブランドがお届けする、パイプカッターの交換用ブレードをご紹介します。 Durable カッティングブレードは、プラスチック製のパイプとホースを 42 mm まできれいで正確に切断するのに最適です。これらの高品質ブレードは、高炭素鋼を使用して製造されているため、何度使用してもきれいかつ正確に切断できます。 特長と利点 ?さまざまなプラスチック製のパイプ、チューブ、ホースの切断に最適 RS Pro パイプカッター(( 1829983) 1829983 )に適合 ?高炭素鋼を使用 ?きれいで正確なカットを簡単に作成できます ?最大 42 mm のパイプを切断します 用途 パイプカッター(パイプカッターとも呼ばれます)は、配管工がパイプやホースの切断やトリミングに一般的に使用する手動工具です。ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチックなど、さまざまなサイズと切断機能を用意しています。ほとんどのパイプカッターは手で持ち、操作しますが、ヘビーデューティ切削用のモーター駆動カッターもあります。 弓のこぎりではなくパイプカッターを使用する理由 弓のこぎりを使用してさまざまな材料を切断できますが、パイプ及びチューブカッターは、パイプやホースを簡単に切断できるように特別に設計されています。この設計により、材料や周囲を損傷することなく、さまざまな材料を正確かつきれいに切断できます。 このチューブカッターの使用素材は何ですか? このパイプカッターは、 PE (ポリエチレン)、 PP (ポリプロピレン)、 PVC (ポリ塩化ビニル)、 PVDF (ポリフッ化ビニリデン)、 PB (ポリブチレン)など、さまざまなプラスチックパイプやホースをきれいかつ正確に切断できるように設計されています。
仕様刃のサイズ = 4,2.0 mmブレード形状 = フラット材質 = HCSブレードタイプ = カッター替刃個数 = 1
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
『カッター替刃』には他にこんなカテゴリがあります
カッター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。