HPE StoreEver LTO Ultriumテープドライブは、1カートリッジあたり最大45TB1の保存が可能な9世代のLinear Tape Open (LTO) テクノロジーを代表する製品で、ハードウェアによるデータ暗号化、Linear Tape File System (LTFS) を搭載したHPE StoreOpenにより、これまでにないパフォーマンスと使いやすさを実現します。AES 256ビットを使用したデータのハードウェア暗号化により、最も重要なデータを保護し、テープカートリッジへの不正アクセスを防止するための簡単なセキュリティを提供します。 LTFSは、テープ上にデータを保存するためのオープンフォーマットで、LTO第5世代以降のテープを自己記述式のファイルベースにしています。ネイティブで最大300MB/sのデータ転送速度に対応し、さらにデータレートマッチングにより、ホストシステムの速度に合わせてドライブのストリーミングを維持することでパフォーマンスを最適化し、テープの高速化を実現します。
仕様サポートするドライブ:単体のHPE StoreEver LTO Ultriumテープドライブ、シャーシ:5.25インチ(ハーフハイト)、ホストインターフェイス:12Gb/秒SAS、レコーディング・テクノロジー:LTO-9 Ultrium、USB Bluetoothアダプター:EMEET A200、デイジーチェーン:最大16人
質量(kg)4.65
寸法(cm)7.7×22.3×29.5
機能WORM:有、暗号化:AES 256ビット
保証期間標準:3年間部品交換のみ、作業やオンサイトサポートはなし
転送速度(Mbps)300 MB/秒ネイティブ最大
容量(TB)45(2.5:1圧縮時)
1台
¥1,898,000
税込¥2,087,800
30日以内出荷
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。