絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • goot(太洋電機産業)(12)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • ataraina(クリエイティブトレーディング)(1)
溶解はんだ量(kg)
  • 0.85(1)
  • 1.9(1)
  • 2.75(1)
  • 10(2)
槽寸法(mm)
  • 50(4)
  • 75(2)
  • 100(1)
最高温度(℃)
  • 300(2)
  • 380(1)
  • 450(3)
  • 530(1)
消費電力(W)
  • 195(1)
  • 200(1)
  • 550(1)
  • 850(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶解はんだ量(kg)から絞り込む
0.85(1)
1.9(1)
2.75(1)
10(2)
ステンレスポット HAKKO(白光)ステンレスポットHAKKO(白光)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
選べる交換用はんだ槽
適応FX-301B-01、FX-300-01
鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ) HAKKO(白光)鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ)HAKKO(白光)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。 長寿命特殊コートはんだ槽付。 デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
槽内寸法(mm)50×43.5×50制御温度(℃)200~450(50角槽)仕様デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)トラスコ品番334-4797セット内容本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)質量(kg)1.7(除はんだ・コード)消費電力(W)200電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源コード3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付
鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ) HAKKO(白光)鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ)HAKKO(白光)(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1セット
欠品中
小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。 ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。 立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。
槽寸法(mm)50×42×50制御温度(℃)200~450(槽50角使用時)トラスコ品番835-6872セット内容FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ質量(kg)本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85消費電力(W)195外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源(AC100V)50/60Hz
槽 特殊コート HAKKO(白光)槽 特殊コートHAKKO(白光)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合機種FX-305
ハイパワー静止はんだ槽 HAKKO(白光)ハイパワー静止はんだ槽HAKKO(白光)
68,980税込75,878
1台
欠品中
最高温度 530℃、550Wハイパワー静止はんだ槽 耐久性に優れた3サイズの槽をラインアップ 安全性と利便性を追求した機能を搭載
プラグ形状2極接地型プラグ消費電力(W)550電源(V)AC100(50/60Hz)セット内容本体/75角槽(本体に付属) 品番 A5068/はんだ屑受け 品番 B2919/はんだ槽カバー 品番 B5322/除去プレート 品番 B2932/六角レンチ(対辺2mm)/USB ケーブル 品番 B5129/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)2.5設定温度(℃)50角:50~530/75角:50~500/100角:50~450溶解はんだ量(kg)50角:0.85/75角:1.9/100角:2.75外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:162×239×100/はんだ槽カバー取付け時:162×239×123RoHS指令(10物質対応)対応槽内寸法(mm)50角:50×50×42.5/75角:75×75×42.5/100角:100×100×53
温度プローブ固定金具 HAKKO(白光)温度プローブ固定金具HAKKO(白光)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
適合機種FX-305RoHS指令(10物質対応)対応
はんだ受け皿 HAKKO(白光)はんだ受け皿HAKKO(白光)
1,298税込1,428
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合機種FX-305
はんだ槽カバー HAKKO(白光)はんだ槽カバーHAKKO(白光)
4,498税込4,948
1個
13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合機種FX-305
ヒーター R 100-110V HAKKO(白光)ヒーター R 100-110VHAKKO(白光)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合機種FX-305
ヒーター L 100-110V HAKKO(白光)ヒーター L 100-110VHAKKO(白光)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
適合機種FX-305RoHS指令(10物質対応)対応
固定金具 ねじ2コ付き HAKKO(白光)固定金具 ねじ2コ付きHAKKO(白光)
6,298税込6,928
1セット
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合機種FX-305
ハッコー485 本体のみ 100V HAKKO(白光)ハッコー485 本体のみ 100VHAKKO(白光)
849,800税込934,780
1台
62日以内出荷
部品に合ったノズルでピンポイント加熱ができる噴流式はんだ槽 部品取外し時にスルーホールを塞ぐはんだをエアーでクリーニング 侵食激しいインペラーやチャンバー部を耐蝕処理した鉛フリー対応
設定温度(℃)常温~300溶解はんだ量(kg)10質量(kg)35電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)850温度精度±2℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×245×550プラグ形状2極接地型プラグ
ハッコー 噴流式はんだ槽 本体のみ 100V HAKKO(白光)ハッコー 噴流式はんだ槽 本体のみ 100VHAKKO(白光)
949,800税込1,044,780
1台
62日以内出荷
部品に合ったノズルでピンポイント加熱ができる噴流式はんだ槽 部品取外し時にスルーホールを塞ぐはんだをエアーでクリーニング 侵食激しいインペラーやチャンバー部を耐蝕処理した鉛フリー対応
設定温度(℃)常温~300溶解はんだ量(kg)10質量(kg)35電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850温度精度±2℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×245×550プラグ形状2極接地型プラグ
はんだ槽支持金具 HAKKO(白光)はんだ槽支持金具HAKKO(白光)
849税込934
1個
3日以内出荷
トラスコ品番849-7903
はんだ槽 HAKKO(白光)はんだ槽HAKKO(白光)
96,980税込106,678
1個
27日以内出荷
はんだ槽