絞り込み
溶解はんだ量(kg)
  • 0.85(1)
  • 1.9(1)
  • 2.75(1)
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • goot(太洋電機産業)(10)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • ataraina(クリエイティブトレーディング)(1)
槽寸法(mm)
  • 50(4)
  • 75(2)
  • 100(1)
最高温度(℃)
  • 380(1)
  • 450(3)
  • 530(1)
消費電力(W)
  • 195(1)
  • 200(1)
  • 550(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「溶解はんだ量(kg)」から絞り込む
0.85(1)
1.9(1)
2.75(1)
  • ステンレスポット HAKKO(白光)

    ステンレスポット

    HAKKO(白光)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    選べる交換用はんだ槽
    適応FX-301B-01、FX-300-01
  • 鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ) HAKKO(白光)

    鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ)

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    当日出荷
    小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。 ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。 立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。
    トラスコ品番835-6872セット内容FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ質量(kg)本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85消費電力(W)195外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源(AC100V)50/60Hz槽寸法(mm)50×42×50制御温度(℃)200~450(槽50角使用時)
  • ハイパワー静止はんだ槽 HAKKO(白光)

    ハイパワー静止はんだ槽

    HAKKO(白光)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷
    最高温度 530℃、550Wハイパワー静止はんだ槽 耐久性に優れた3サイズの槽をラインアップ 安全性と利便性を追求した機能を搭載
    セット内容本体/75角槽(本体に付属) 品番 A5068/はんだ屑受け 品番 B2919/はんだ槽カバー 品番 B5322/除去プレート 品番 B2932/六角レンチ(対辺2mm)/USB ケーブル 品番 B5129/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)550槽内寸法(mm)50角:50×50×42.5/75角:75×75×42.5/100角:100×100×53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:162×239×100/はんだ槽カバー取付け時:162×239×123設定温度(℃)50角:50~530/75角:50~500/100角:50~450溶解はんだ量(kg)50角:0.85/75角:1.9/100角:2.75プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ) HAKKO(白光)

    鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ)

    HAKKO(白光)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    欠品中
    はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。 長寿命特殊コートはんだ槽付。 デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
    仕様デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)トラスコ品番334-4797セット内容本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)質量(kg)1.7(除はんだ・コード)消費電力(W)200電源AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)50×43.5×50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源コード3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付制御温度(℃)200~450(50角槽)
  • 槽 特殊コート HAKKO(白光)

    槽 特殊コート

    HAKKO(白光)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種FX-305RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだ槽支持金具 HAKKO(白光)

    はんだ槽支持金具

    HAKKO(白光)
    ¥849税込¥934
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-7903
はんだ槽