絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • HAKKO(白光)(15)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • ataraina(クリエイティブトレーディング)(1)
  • クリエイティブテクノロジー(1)
溶解はんだ量(kg)
  • 0.3(1)
  • 0.85(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 7(1)
  • 9.5(1)
  • 50(1)
槽寸法(mm)
  • 34(1)
  • 36(1)
最高温度(℃)
  • 350(1)
  • 400(2)
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 530(1)
消費電力(W)
  • 130(1)
  • 420(1)
  • 440(1)
  • 650(1)
  • 800(1)
  • 1300(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶解はんだ量(kg)から絞り込む
0.3(1)
0.85(1)
3.5(1)
5.5(1)
7(1)
9.5(1)
50(1)
ソルダーポット goot(太洋電機産業)ソルダーポットgoot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。 ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。 ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。 カス取りスキージ付
用途リード線の予備はんだ。温度(℃)(ツボ)270~530溶解はんだ量(g)約300消費電力(W)130定格電圧100V AC 50/60Hz制御方式時間比例制御方式ヒーターニクロムヒーター溶解所要時間約10分(ボリュームMax.設定時)
替ツボ goot(太洋電機産業)替ツボgoot(太洋電機産業)
899税込989
1個
当日出荷から53日以内出荷
角型はんだ槽 goot(太洋電機産業)角型はんだ槽goot(太洋電機産業)
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
正確な温度管理を実現するPID制御。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単。設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示
最高温度(℃)400溶解はんだ量(kg)約9.5材質(はんだツボ)SUS316消費電力(W)650定格電圧(V)100 AC 50/60Hz制御方式PID電源コード(m)1.3(3芯コード・アースピンプラグ)ヒーターニクロムヒーター内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ツボ部)180×60×130温度表示精度±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)
替センサー POT-103C/203C用 goot(太洋電機産業)替センサー POT-103C/203C用goot(太洋電機産業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番364-4703適合機種POT-103C/POT-203C
替センサー POTー100/200C用 goot(太洋電機産業)替センサー POTー100/200C用goot(太洋電機産業)
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
トラスコ品番364-4704適合機種POT-100C/POT-200C
角型はんだ槽 goot(太洋電機産業)角型はんだ槽goot(太洋電機産業)
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
ステンレスツボを採用の標準タイプ。正確な温度管理を実現するPID制御。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単。設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示
最高温度(℃)350溶解はんだ量(kg)約5.5トラスコ品番112-9956材質(はんだツボ)SUS316消費電力(W)440定格電圧(V)100 AC 50/60Hz制御方式PID電源コード(m)1.3(3芯コード・アースピンプラグ)ヒーターニクロムヒーター内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ツボ部)91×60×135温度表示精度±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)
角型はんだ槽(鋳鉄はんだ槽) goot(太洋電機産業)角型はんだ槽(鋳鉄はんだ槽)goot(太洋電機産業)
89,980税込98,978
1台
13日以内出荷
トランスリード線の予備はんだや小型プリント基板はんだ付などに適した鉛フリー対応はんだ槽。 PID制御による確実な温度管理が可能。(センサーフィードバックによるON-OFF制御可能) 室温-500℃まではんだ槽の温度を設定可能。 デジタルキーロック式で確実な温度管理が可能。 ケース温度が低い安全設計。
温度(℃)(ツボ)500(MAX)設定温度(℃)(最高)500溶解はんだ量(g)約850トラスコ品番849-8548材質(はんだツボ)鋳鉄長さ(mm)50内径(Φmm)50電圧(V)100消費電力(W)420定格電圧100V AC 50/60Hz制御方式PID制御方式内寸法(mm)(ツボ部)高さ50×長さ50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×285×142電源コード(m)1.5(インレッド 3芯コード)ヒーターセラミックヒーター溶解所要時間50分(MAX設定時)
はんだ槽 goot(太洋電機産業)はんだ槽goot(太洋電機産業)
169,800税込186,780
1台
9日以内出荷から17日以内出荷
正確な温度管理を実現するPID制御設定温度と測定温度を同時に確認できるツインデジタル表示鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単
設定温度(℃)(最高)450材質(はんだツボ)鋳鉄電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz制御方式PID制御方式精度(%)±{(表示温度の1.25%)+1}(センサー付近)電源コード(m)1.5(3芯コードプラグ無)ヒーターシースヒーター
替ツボ goot(太洋電機産業)替ツボgoot(太洋電機産業)
129,800税込142,780
1個
20日以内出荷
POT-400C用替ツボ 鋳鉄
適合機種POT-400C
角型はんだ漕 goot(太洋電機産業)角型はんだ漕goot(太洋電機産業)
499,800税込549,780
1個
20日以内出荷
侵食に強い鋳鉄製はんだ槽を採用。MサイズPCBにも対応可能な大型はんだ槽。鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用。正確な温度管理を実現するPID制御。設定温度と測定温度を同時に確認 ツインデジタル表示。鉛フリーおすすめ。静電対策
最高温度(℃)400溶解はんだ量(kg)約50トラスコ品番849-8547材質(はんだツボ)鋳鉄質量(kg)43(コードを除く)定格電圧(V)単相200 AC 50/60Hz制御方式PID寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)602×165×427、(制御部)175×122×260、(ツボ内寸法)400×60×300電源コード(m)3 (3芯コードプラグ無)ヒーターシースヒーター消費電力(kW)4温度表示精度±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)
替ツボ ステンレス goot(太洋電機産業)替ツボ ステンレスgoot(太洋電機産業)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
POT-200C用替ツボ
適合機種POT-200C
替ツボ ステンレス goot(太洋電機産業)替ツボ ステンレスgoot(太洋電機産業)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
POT-100C用替ツボ
適合機種POT-100C
はんだ槽