「溶解はんだ量(kg)」から絞り込む
goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)当日出荷
ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。
ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。
ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。
カス取りスキージ付
用途リード線の予備はんだ。消費電力(W)130定格電圧100V AC 50/60Hz制御方式時間比例制御方式温度(℃)(ツボ)270~530ヒーターニクロムヒーター溶解はんだ量(g)約300溶解所要時間約10分(ボリュームMax.設定時)
ソルダーポットgoot(太洋電機産業)税込¥14,278¥12,980
アダプターHAKKO(白光)税込¥340¥309
キャップHAKKO(白光)税込¥373¥339
保護パイプHAKKO(白光)税込¥274¥249
固定パイプHAKKO(白光)税込¥230¥209
袋ナットHAKKO(白光)税込¥274¥249
はんだごてHANMATEK税込¥6,048¥5,498