はんだ槽 :「はんだ槽 小型」の検索結果

はんだ槽とは、はんだを入れて溶かし槽の中にためて使用する道具。溶けたはんだにリード線などを入りてはんだを容易につけることができます。本体についたつまみを動かしたり、デジタル設定によりはんだの温度管理をすることが可能です。電子部品、電気機械の製造現場で使用される道具です。はんだ槽の中のはんだは、長時間加熱し続けることで変質してしまうため定期的にドロスをすくい出したり交換をするとよいでしょう。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「溶解はんだ量(kg)」から絞り込む
0.3(1)
0.85(1)
3.5(1)
7(1)
9.5(1)
トランスリード線の予備はんだや小型プリント基板はんだ付などに適した鉛フリー対応はんだ槽。 PID制御による確実な温度管理が可能。(センサーフィードバックによるON-OFF制御可能) 室温-500℃まではんだ槽の温度を設定可能。 デジタルキーロック式で確実な温度管理が可能。 ケース温度が低い安全設計。
温度(℃)(ツボ)500(MAX) 設定温度(℃)(最高)500 溶解はんだ量(g)約850 トラスコ品番849-8548 材質(はんだツボ)鋳鉄 長さ(mm)50 内径(Φmm)50 電圧(V)100 消費電力(W)420 定格電圧100V AC 50/60Hz 制御方式PID制御方式 内寸法(mm)(ツボ部)高さ50×長さ50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×285×142 電源コード(m)1.5(インレッド 3芯コード) ヒーターセラミックヒーター 溶解所要時間50分(MAX設定時)
1台
84,980 税込93,478
13日以内出荷

ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。 ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。 ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。 カス取りスキージ付
用途リード線の予備はんだ。 温度(℃)(ツボ)270~530 溶解はんだ量(g)約300 消費電力(W)130 定格電圧100V AC 50/60Hz 制御方式時間比例制御方式 ヒーターニクロムヒーター 溶解所要時間約10分(ボリュームMax.設定時)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)角型はんだ槽
正確な温度管理を実現するPID制御。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単。設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示
最高温度(℃)400 溶解はんだ量(kg)約9.5 材質(はんだツボ)SUS316 消費電力(W)650 定格電圧(V)100 AC 50/60Hz 制御方式PID 電源コード(m)1.3(3芯コード・アースピンプラグ) ヒーターニクロムヒーター 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ツボ部)180×60×130 温度表示精度±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

goot(太洋電機産業)はんだ槽
正確な温度管理を実現するPID制御。設定温度と測定温度を同時に確認できるツインデジタル表示。鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単
設定温度(℃)(最高)450 材質(はんだツボ)鋳鉄 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 制御方式PID制御方式 精度(%)±{(表示温度の1.25%)+1}(センサー付近) 電源コード(m)1.5(3芯コードプラグ無) ヒーターシースヒーター
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)替ツボ
1個
899 税込989
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)