絞り込み
最高温度(℃)
- 580(2)
- 625(1)
- 1300(1)
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- モノタロウ(1)
- エスコ(7)
- 中島銅工(6)
- イチネンTASCO(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- コテライザー(3)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
連続使用時間
- 40~50分未満(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「最高温度(℃)」から絞り込む
580(2)
625(1)
1300(1)

ガス式はんだこてセット
goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。トラスコ品番468-6705セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース全長(mm)175(キャップ含まず)質量(g)65(キャップ含まず)燃焼方式ガス燃焼加熱方式使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合)最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー)着火方式圧電着火方式充填時間(ガス)約20秒
ガス式はんだこてプロピエゾ
goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷別売のコテ先に交換することで、ホットナイフの熱工具として使用でき、幅広い用途にお使いいただけます。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。付属品コテ先:GP-510RT-2.4Cトラスコ品番398-5644全長(mm)175質量(g)65規格RoHS指令最高温度(℃)580(はんだこて使用時)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分使用ガスブタンガス着火方式圧電着火方式充填時間約30秒
ガス式はんだこて
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ハイパワータイプのガス式はんだこてです。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。 新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。 1回のガス充填で約45分使用できます。 ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。付属品コテ先:GP-501RT-2.4Cトラスコ品番438-0878全長(mm)223質量(g)147最高温度(℃)1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー)ガスの種類LPG(ブタン・プロパン混合)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分着火方式圧電着火方式充填時間約20秒
替こて先ホットナイフGP510用
goot(太洋電機産業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷GP-510ホットナイフ交換こて先トラスコ品番849-8306幅(mm)こて先:8RoHS指令(10物質対応)対応