絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • モノタロウ(5)
  • HAKKO(白光)(859)
  • エスコ(137)
  • ホーザン(90)
  • 中島銅工(54)
  • メトカル(33)
  • SURE(石崎電機製作所)(31)
  • ENGINEER(エンジニア)(30)
  • コガネイ(25)
  • コテライザー(20)
  • RS PRO(16)
  • Weller(14)
  • インフリッヂ工業(13)
  • RELIEF(10)
  • イチネンTASCO(10)
  • CUSTOR(クストー)(10)
  • TRUSCO(4)
  • ラプラス(4)
  • アサダ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
179件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 即熱はんだこて goot(太洋電機産業)

    即熱はんだこて

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
    仕様強・標準の2段切換式トラスコ品番364-2305全長(mm)210質量(g)65電源(V)AC100消費電力(W)90/15最高温度(℃)560/390標準こて先TQ-77RT-B
  • 一般電気用はんだこて goot(太洋電機産業)

    一般電気用はんだこて

    goot(太洋電機産業)(32件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷
    長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
    電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
  • ヒートクリップ goot(太洋電機産業)

    ヒートクリップ

    goot(太洋電機産業)(16件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷
    はんだこての熱から部品を守ります。 狭いところにはL型が便利です。
    材質アルミ
  • 精密プリント基板用はんだこて goot(太洋電機産業)

    精密プリント基板用はんだこて

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
    全長(mm)186質量(g)43
  • 替こて先 goot(太洋電機産業)

    替こて先

    goot(太洋電機産業)(29件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    長寿命タイプ交換こて先 アルミ溶射こて先
  • パワーコントローラー goot(太洋電機産業)

    パワーコントローラー

    goot(太洋電機産業)(30件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
    用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
  • PX-2RTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)

    PX-2RTシリーズこて先

    goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    PX-2・3系/SVS系用こて先 厚メッキ長寿命こて先
    適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338質量(g)9軸径×軸長(mm)Φ7×37
  • ホットナイフ goot(太洋電機産業)

    ホットナイフ

    goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
    電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
  • ミニバイス goot(太洋電機産業)

    ミニバイス

    goot(太洋電機産業)(21件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
    トラスコ品番468-7281質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70クリップ幅(mm)最大35
  • 温調はんだごて goot(太洋電機産業)

    温調はんだごて

    goot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
    付属品こて先(PX-2RT-B)トラスコ品番305-9693全長(mm)210質量(g)90消費電力(W)70温度(℃)250~450
  • 替こて先 goot(太洋電機産業)

    替こて先

    goot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    TQ-77/95用こて先 アルミ溶射こて先
    適合機種TQ-77、TQ-95
  • ブタンガス120g goot(太洋電機産業)

    ブタンガス120g

    goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。 ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。
    成分LPG(ブタン・プロパン混合)トラスコ品番398-5636容量(mL)220質量(g)120
  • 交換こて先 goot(太洋電機産業)

    交換こて先

    goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
  • 交換こて先(PX-60RTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(PX-60RTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RX7/PX5・6/CXR3・4系用こて先 ハードクロム仕上げ 厚メッキ長寿命こて先
    適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
  • 家庭用はんだこて goot(太洋電機産業)

    家庭用はんだこて

    goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    やすりで加工できる銅こて先 熱効率の良い平型ヒーター
    電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
  • RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)

    RX-80HRTシリーズこて先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
  • ホットカッター goot(太洋電機産業)

    ホットカッター

    goot(太洋電機産業)(9件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
    トラスコ品番853-6823奥行(mm)205電圧(V)100消費電力(W)23定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)360ヒーターニクロムヒーター
  • 電池式はんだこて goot(太洋電機産業)

    電池式はんだこて

    goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。 単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。 充電式電池も使用可能で、経済的です。 前方についたLEDで作業を明るく照らします。 約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。 キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
    付属品こて先(MSD-20HRT-B)仕様安全な2段階スイッチトラスコ品番855-2654セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具全長(mm)180消費電力(W)6最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
  • ホットシーラー goot(太洋電機産業)

    ホットシーラー

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
    付属品セロファン(70×300mm)1枚電圧(V)100電源コード(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
  • ヒーターパイプPX2/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)

    ヒーターパイプPX2/TQシリーズ用

    goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    替ヒーターパイプ
    トラスコ品番390-2838適合機種PX-201種別替ヒーターパイプ質量(g)5コード長さ(m)1.5
  • ヒートペン goot(太洋電機産業)

    ヒートペン

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    熱で切断するため、糸がほつれません。糸の先を丸くキレイに切断できます。単3電池1本で約400℃まで加熱します。スイッチオンですぐに加熱し使用できます。スイッチを離すとスイッチオフになる安全設計です。替えのヒーターチップが2個ついています。
    用途皮革作品の糸切りやバーニング加工、樹脂加工などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    デジタル温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    ●デジタル制御の温調はんだこてです。 ●グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。 ●作業に合わせて簡単に温度調節可能です。
    用途●表面実装からコネクターまで可能に。付属品こて先(PX-28RT-S2C)全長(mm)219質量(g)70消費電力(W)80定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)±5温度設定範囲(℃)200-500
  • セラミックはんだこて goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。
    全長(mm)205質量(g)60電源(V)AC100標準こて先PX-60RT-SB
  • デジタル温調はんだこて用交換コテ先 goot(太洋電機産業)

    デジタル温調はんだこて用交換コテ先

    goot(太洋電機産業)
    ¥579~税込¥637~
    1本
    当日出荷
    鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
    適合機種PX-280/280ERoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換ニクロムヒーター goot(太洋電機産業)

    交換ニクロムヒーター

    goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    交換用ヒータ-
  • 交換カッターユニット goot(太洋電機産業)

    交換カッターユニット

    goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
    奥行(mm)87刃幅(mm)6
  • 替コテ先 goot(太洋電機産業)

    替コテ先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    交換こて先です。
  • 替こて先 GP510用 goot(太洋電機産業)

    替こて先 GP510用

    goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    交換こて先です。
    適合GP-510
  • 温調セラミックヒーターはんだこて(鉛フリーはんだ対応) goot(太洋電機産業)

    温調セラミックヒーターはんだこて(鉛フリーはんだ対応)

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。 蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。 手元で温度調整可能です。 70Wハイパワーヒーター仕様です。
    付属品コテ先(PX-40RT-5C)トラスコ品番305-9723全長(mm)215質量(g)92電源(V)AC100消費電力(W)70設定温度(℃)300~480こて部コード(m)1.5
  • 交換銅チップ goot(太洋電機産業)

    交換銅チップ

    goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    交換こて先(銅チップ)です。
  • 電子工作用はんだこてセット goot(太洋電機産業)

    電子工作用はんだこてセット

    goot(太洋電機産業)(7件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷
    はんだこて7点セット
    付属品こて先(T-48B)全長(mm)210質量(g)50電圧(V)100消費電力(W)30定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)480ヒーターニクロムヒーター
  • セロファン goot(太洋電機産業)

    セロファン

    goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1袋(10枚)
    当日出荷
    HS-40/50用セロファン
    仕様HS-40/50用サイズ70×300mm
  • ガス式はんだこてセット goot(太洋電機産業)

    ガス式はんだこてセット

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷
    「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。
    トラスコ品番468-6705セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース全長(mm)175(キャップ含まず)質量(g)65(キャップ含まず)燃焼方式ガス燃焼加熱方式使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合)最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー)着火方式圧電着火方式充填時間(ガス)約20秒
  • 交換こて先 goot(太洋電機産業)

    交換こて先

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換こて先です。
  • 電池式はんだこて goot(太洋電機産業)

    電池式はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    約20秒で使用可能な、すぐに使えるコードレスはんだこてです。 先端部はLEDライト付で暗い場所でも使えます。
    寸法(mm)222×40×28質量(g)68電源単3電池×4(別売)消費電力9W連続使用時間アルカリ電池約40分/ニッケル水素電池約60分最高使用温度(℃)450℃以上
  • 交換こて先(PX-40RTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(PX-40RTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
  • スペーサーPX2/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)

    スペーサーPX2/TQシリーズ用

    goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷
    替スペーサー
    トラスコ品番390-2854適合機種PX-201種別スペーサー質量(g)5コード長さ(m)1.5
  • ガス式はんだこてプロピエゾ goot(太洋電機産業)

    ガス式はんだこてプロピエゾ

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    別売のコテ先に交換することで、ホットナイフの熱工具として使用でき、幅広い用途にお使いいただけます。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。
    付属品コテ先:GP-510RT-2.4Cトラスコ品番398-5644全長(mm)175質量(g)65規格RoHS指令最高温度(℃)580(はんだこて使用時)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分使用ガスブタンガス着火方式圧電着火方式充填時間約30秒
  • 即熱はんだこて goot(太洋電機産業)

    即熱はんだこて

    goot(太洋電機産業)(10件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    強(トリガーON/安定時90W)、標準(安定時15W)の2段切換式。 トリガースイッチを押すと標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後、即収納できる耐熱キャップ付。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
    トラスコ品番364-2275全長(mm)167質量(g)90電源(V)AC100消費電力(W)15(標準)/90(強)最高温度(℃)390(標準)/560(強)標準こて先TQ-77RT-B
  • セラミックヒーターCSシリーズ用交換コテ先 goot(太洋電機産業)

    セラミックヒーターCSシリーズ用交換コテ先

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    CS-21/31用こて先 アルミ溶射こて先
    適合CS-21/CS-31材質銅+鉄メッキ
はんだごて