絞り込み
最高温度(℃)
  • 430(1)
  • 450(2)
  • 500(1)
  • 650(2)
  • 1300(1)
ブランド
  • コテライザー
  • 中島銅工(6)
  • エスコ(4)
  • goot(太洋電機産業)(4)
  • イチネンTASCO(4)
  • ENGINEER(エンジニア)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
連続使用時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 20~30分未満(1)
  • 50~60分未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度(℃)から絞り込む
430(1)
450(2)
500(1)
650(2)
1300(1)
  • ミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当 コテライザー

    ミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当

    コテライザー(4件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    コンパクトな万年筆型で、はんだこて、ホットブロー(熱風器)、トーチの3機能を搭載しています。
    用途電気配線、出張修理の半田付け、熱収縮チューブの収縮、彫金仕様ライター着火式・電気はんだこて20~60W相当トラスコ品番823-0671セット内容コテ本体、コテ先キャップ、ホットブローチップ材質ステンレス、銅全長(mm)165質量(g)53最高温度(℃)約450(はんだこて)/約430(ホットブロー)/約1300(トーチ)対応【鉛フリーはんだ】○連続使用時間(分)20標準こて先71-01-01ガス充填量(mL)6
  • ガス式コードレスはんだこて コテライザーオートミニ (鉛フリーはんだ対応) コテライザー

    ガス式コードレスはんだこて コテライザーオートミニ (鉛フリーはんだ対応)

    コテライザー
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    コテライザーオートミニタイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。
    用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮仕様ワンタッチ着火式、電気はんだこて15~60W相当トラスコ品番475-5502セット内容ホットブローチップ(91-01-01)、ストラップ、専用保護キャップ全長(mm)145質量(g)119最高温度(℃)約450(はんだこて)/約650(ホットブロー)連続使用時間(分)60標準こて先91-01-01ガス充填量(mL)12
  • ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応) コテライザー

    ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応)

    コテライザー(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1セット
    翌々日出荷
    コテライザー90オート2タイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。
    用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮仕様電気はんだこて20~80W相当、ワンタッチ着火式、鉛フリーはんだ対応トラスコ品番475-5499セット内容ホットブローチップ、ストラップ、専用保護キャップ、エゼクター用スパナ、コテ先(70-01-01)全長(mm)170質量(g)137最高温度(℃)約250~500(はんだこて)/約650(ホットブロー)連続使用時間50分ガス充填量(mL)12

はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

ガス式