絞り込み
ブランド
  • コテライザー
  • HAKKO(白光)(1,100)
  • goot(太洋電機産業)(332)
  • ホーザン(292)
  • DESCO(228)
  • エスコ(225)
  • RS PRO(137)
  • audio-technica(100)
  • メトカル(86)
  • ENGINEER(エンジニア)(80)
  • ベッセル(77)
  • コガネイ(74)
  • SCS(67)
  • サンハヤト(62)
  • TRUSCO(55)
  • 中島銅工(53)
  • SURE(石崎電機製作所)(42)
  • 喜多製作所(38)
  • アズワン(37)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属収納ケース コテライザー

    金属収納ケース

    コテライザー(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途コテライザー本体の収納に。付属品スポンジ、コテ置台適合コテ:90オート2、オートミニ、70、ハンディプロトラスコ品番122-2711材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • コテ先オートミニ用先端幅2.4mm コテライザー

    コテ先オートミニ用先端幅2.4mm

    コテライザー(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    先端は銅製です。 熱の伝わりが抜群です。
    仕様オートミニ用オプションパーツトラスコ品番823-0670材質銅、鉄メッキ部品名称コテ先
  • ミニ用コテ先Φ1 コテライザー

    ミニ用コテ先Φ1

    コテライザー(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。 先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
    トラスコ品番823-0672材質ステンレス、セラミック、銅、鉄メッキ質量(g)8使用できるこて部71
  • ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応) コテライザー

    ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応)

    コテライザー(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1セット
    当日出荷
    コテライザー90オート2タイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。
    用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮仕様電気はんだこて20~80W相当、ワンタッチ着火式、鉛フリーはんだ対応トラスコ品番475-5499セット内容ホットブローチップ、ストラップ、専用保護キャップ、エゼクター用スパナ、コテ先(70-01-01)全長(mm)170質量(g)137最高温度(℃)約250~500(はんだこて)/約650(ホットブロー)連続使用時間50分ガス充填量(mL)12
  • ミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当 コテライザー

    ミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当

    コテライザー(4件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    コンパクトな万年筆型で、はんだこて、ホットブロー(熱風器)、トーチの3機能を搭載しています。
    用途電気配線、出張修理の半田付け、熱収縮チューブの収縮、彫金仕様ライター着火式・電気はんだこて20~60W相当トラスコ品番823-0671セット内容コテ本体、コテ先キャップ、ホットブローチップ材質ステンレス、銅全長(mm)165質量(g)53最高温度(℃)約450(はんだこて)/約430(ホットブロー)/約1300(トーチ)対応【鉛フリーはんだ】○連続使用時間(分)20標準こて先71-01-01ガス充填量(mL)6
  • ホットブローチップ150・150オート用内径6.6mm コテライザー

    ホットブローチップ150・150オート用内径6.6mm

    コテライザー
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    コテ先と交換するだけで熱風器として使用可能です。
    仕様150オート・150共用オプションパーツ適合ホットブローチップトラスコ品番849-8288材質快削鋼、ニッケルメッキ質量(g)11使用できるこて部150オート・150
  • コテ先キャップオートミニ用 コテライザー

    コテ先キャップオートミニ用

    コテライザー
    229税込252
    1個
    欠品中
    コテライザーオートミニ用コテ先キャップです。
    仕様オートミニ用オプションパーツ適合コテ先キャップトラスコ品番828-0644質量(g)12部品名称コテ先キャップ
  • エゼクターユニットハンディプロ用 コテライザー

    エゼクターユニットハンディプロ用

    コテライザー
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合60ハンディープロトラスコ品番849-8263材質ステンレス質量(g)10
  • コテライザー コテ先70・90オート用ホットブローチップ 4.9mm口径 コテライザー

    コテライザー コテ先70・90オート用ホットブローチップ 4.9mm口径

    コテライザー
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    コテライザー90オート・70用共通ホットブローチップです。
    用途熱収縮チューブの収縮などに。材質真鍮、セラミック質量(g)6規格オプションパーツ、適合コテ:90オート・70
  • ミニ用ホットブローチップ内径Φ4.7 コテライザー

    ミニ用ホットブローチップ内径Φ4.7

    コテライザー
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。 先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
    トラスコ品番823-0674材質ステンレス、セラミック、銅、鉄メッキ質量(g)6使用できるこて部71
  • ミニ用コテ先巾2.4mm コテライザー

    ミニ用コテ先巾2.4mm

    コテライザー
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。 先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
    トラスコ品番823-0673材質ステンレス、セラミック、銅、鉄メッキ質量(g)8使用できるこて部71
  • ガス式コードレスはんだこて コテライザーオートミニ (鉛フリーはんだ対応) コテライザー

    ガス式コードレスはんだこて コテライザーオートミニ (鉛フリーはんだ対応)

    コテライザー
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    コテライザーオートミニタイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。
    用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮仕様ワンタッチ着火式、電気はんだこて15~60W相当トラスコ品番475-5502セット内容ホットブローチップ(91-01-01)、ストラップ、専用保護キャップ全長(mm)145質量(g)119最高温度(℃)約450(はんだこて)/約650(ホットブロー)連続使用時間(分)60標準こて先91-01-01ガス充填量(mL)12
  • ホットブローチップ150・150オート用内径3.5mm コテライザー

    ホットブローチップ150・150オート用内径3.5mm

    コテライザー
    1,998税込2,198
    1個
    11日以内出荷
    コテ先と交換するだけで熱風器として使用可能です。
    仕様150オート・150共用オプションパーツ適合ホットブローチップトラスコ品番849-8287材質快削鋼、ニッケルメッキ質量(g)11使用できるこて部150オート・150
  • ミニ用ホットブローチップ内径Φ1.5 コテライザー

    ミニ用ホットブローチップ内径Φ1.5

    コテライザー
    1,298税込1,428
    1本
    10日以内出荷
    ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。
    トラスコ品番849-8281材質ステンレス、セラミック質量(g)6
  • ミニ用コテ先巾5mm コテライザー

    ミニ用コテ先巾5mm

    コテライザー
    999税込1,099
    1本
    10日以内出荷
    先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。 ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。
    トラスコ品番849-8280材質銅、ステンレス、鉄メッキ質量(g)8使用できるこて部71
  • ミニ用コテ先Φ2 45° コテライザー

    ミニ用コテ先Φ2 45°

    コテライザー
    999税込1,099
    1本
    10日以内出荷
    先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。 ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。
    トラスコ品番849-8279材質銅、ステンレス、鉄メッキ質量(g)8使用できるこて部71
  • ホットブローチップハンディプロ用内径3.7mm コテライザー

    ホットブローチップハンディプロ用内径3.7mm

    コテライザー(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    22日以内出荷
    コテ先と交換するだけで熱風器として使用可能です。
    仕様コテライザーハンディープロ用オプションパーツトラスコ品番849-8261材質快削鋼、ニッケルメッキ質量(g)4使用できるこて部ハンディープロ
  • ホットブローチップ150・150オート用内径9.7mm コテライザー

    ホットブローチップ150・150オート用内径9.7mm

    コテライザー
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    コテ先と交換するだけで熱風器として使用可能です。
    仕様150オート・150共用オプションパーツ適合ホットブローチップトラスコ品番849-8289材質快削鋼、ニッケルメッキ質量(g)11使用できるこて部150オート・150
  • ヒートシュリンク(大)150・150オート用幅32mm コテライザー

    ヒートシュリンク(大)150・150オート用幅32mm

    コテライザー
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    熱収縮チューブの収縮に使用します。
    仕様150オート・150共用オプションパーツ適合ヒートシュリンクトラスコ品番849-8290材質ステンレス質量(g)7使用できるこて部150オート・150
  • こて先キャップハンディプロ用 コテライザー

    こて先キャップハンディプロ用

    コテライザー
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    コテライザーハンディプロ用コテ先キャップです。
    仕様オプションパーツトラスコ品番849-8262材質プラスチック質量(g)12使用できるこて部ハンディープロ

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品