ガス式 :「ガス式半田ごて」の検索結果
「最高温度(℃)」から絞り込む
430(1)
450(2)
500(1)
650(2)
1300(1)
コンパクトな万年筆型で、はんだこて、ホットブロー(熱風器)、トーチの3機能を搭載しています。
用途電気配線、出張修理の半田付け、熱収縮チューブの収縮、彫金
最高温度(℃)約450(はんだこて)/約430(ホットブロー)/約1300(トーチ)
仕様ライター着火式・電気はんだこて20~60W相当
トラスコ品番823-0671
セット内容コテ本体、コテ先キャップ、ホットブローチップ
材質ステンレス、銅
全長(mm)165
質量(g)53
対応【鉛フリーはんだ】○
連続使用時間(分)20
標準こて先71-01-01
ガス充填量(mL)6
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
コテライザーオートミニタイプをベースにした、ピストル型です。
はんだこて・熱風機として使用可能です。
用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮
最高温度(℃)約450(はんだこて)/約650(ホットブロー)
仕様ワンタッチ着火式、電気はんだこて15~60W相当
トラスコ品番475-5502
セット内容ホットブローチップ(91-01-01)、ストラップ、専用保護キャップ
全長(mm)145
質量(g)119
連続使用時間(分)60
標準こて先91-01-01
ガス充填量(mL)12
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コテライザー90オート2タイプをベースにした、ピストル型です。
はんだこて・熱風機として使用可能です。
用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮
全長(mm)170
連続使用時間50分
仕様電気はんだこて20~80W相当、ワンタッチ着火式、鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番475-5499
セット内容ホットブローチップ、ストラップ、専用保護キャップ、エゼクター用スパナ、コテ先(70-01-01)
質量(g)137
最高温度(℃)約250~500(はんだこて)/約650(ホットブロー)
ガス充填量(mL)12
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。