2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のサイズより一回り小さい「ロータイプ」の三輪自転車。小柄な方や三輪自転車の大きさに不安がある方に。 。乗り降りしやすく、両足が地面に着いて安心です。前後のカゴ:たくさんの荷物もまとめて、大きな荷物もすっきり収納できます。LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。
用途ひと回り小さいロータイプは、小柄な方でも操作しやすい! 仕様シングルギア・スイング機能・前カゴ(大型樹脂製)・後ろカゴ(メッシュ)・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付) 材質スチールフレーム 質量(kg)約24 ホワイト タイヤサイズ(フロント)16インチ、(リア)14インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約135×59×95/(前カゴ)34×29×21、(後カゴ)32×40×23 適応身長(cm)120~ 地上高さ(cm)(サドル)58~79
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷

小柄な私のジャストパートナー!ひと回り小さい三輪自転車・リチウムイオンバッテリー:HB-BAJ05-S/(容量:5.8Ah)重量:約1.41kg・ブラシレスモーター(定格出力:250W)・充電器:電源AC100V~240V・充電時間:約3時間30分(PSEマーク)・3モード(低・中・高)・走行距離:低モード/約30km、中モード/約25km、高モード/約20km(充電1回分)・付属:バッテリー充電器・スペアキー前カゴサイズ:W34*D29*H21cm後カゴサイズ:W32*D40*H23cm
仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ (樹脂製)・後カゴ (メッシュ)・前輪錠 (スペアキー付)・耐摩耗タイヤ 材質スチールフレーム ホワイト タイヤサイズF/18インチ、R/14インチ 適応身長(cm)128 サドルの高さ(mm)675~845 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×580×955
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷