三輪自転車 :「RT.ワークス」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。 全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。 またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。 軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。 フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適! タイヤサイズ14型 付属品高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠 ブレーキ前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備 種類背もたれ付幅広サドル フレームアルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付 車輪前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様) 全長×全幅W×全高(mm)1370×600×950~~1070 駆動方式後2輪駆動・ディファレンシャルギア付 適応身長(cm)135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります) 走行速度(km/h)標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む) 総質量(kg)約25
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)