ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ディスクグラインダヨコタ工業(1件のレビュー)当日出荷
軽量化したディスクグラインダ。
質量約20%ダウン、出力は約5%アップ。
モータ部の耐久性向上、従来比約1.5倍以上。
作動時及び始動・停止時の騒音を軽減。従来比約10%ダウン(サイレンサレス仕様)。
ヘッド高さを抑制し作業位置の視認性を向上。
負荷時でも高トルクを発生するモーター設計。
長時間作業可能な105Φ(週速度72m/s)砥石に対応 回転数を抑えながら、出力5%アップ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500全長(mm)212質量(kg)1.3砥石寸法(mm)105×6×15空気圧力(MPa)0.6給気口1/4(Rc)使用ホース(mm)9.5ヘッド高さ(mm)59振動(m/s2)6.5
エアディスクグラインダーヨコタ工業取扱い終了
軽く、そして強く(従来比:質量20%ダウン、出力5%アップ)、ヘッド高さ抑制(従来比:-13mm)、使いやすいパワーバンドで負荷時でも高トルクを発生する専用モータなど、作業性のしやすさを徹底的に追求しました。
用途金属類の研削、研磨、バリ取り、面取り作業に。セット内容タッチジョイント 1個●ヘキサゴンレンチH5 1個●ホイルカバーCP 1個●アウタフランジCP 1個全長(mm)212質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100~105×1~6×15
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
アマチャ-浦和工業税込¥10,998¥9,998