絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000
  • 2300(1)
  • 5000(2)
  • 5900(1)
  • 7000(2)
  • 7100(1)
  • 7500(2)
  • 11000(1)
  • 12000(1)
  • 12500(1)
  • 13000(3)
  • 13500(1)
  • 15000(5)
  • 22000(1)
ホース取付口
  • 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.28(1)
  • 0.86(1)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • 宮川工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
5000(2)
7000(2)
7500(2)
10000
12000(1)
12500(1)
13000(3)
13500(1)
15000(5)
22000(1)
エアー式ハンディR面取り機 宮川工業エアー式ハンディR面取り機宮川工業(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
4Rチップにより、鋭角鈍角でもR2以上のなめらかなR面を確保出来ます。
用途橋梁・造船の鋼板加工に最適仕様最小加工半径:R17質量(kg)3.3使用圧力(MPa)0.49~0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000相当使用チップ専用超硬チップ(3R)(8面)空気消費量(m3/min)0.86面取(R面)R3、(初期設定面取り量R)2.5mm相当最小板厚(mm)重ね加工:9カッター3枚刃
SI ディスクグラインダー SHINANO(信濃機販)SI ディスクグラインダーSHINANO(信濃機販)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れたグラインダーです。
用途金属加工後のバリ取り、加工物の面取り、溶接のビード取り空気消費量(m3/min)0.28形状アングル使用空気圧力(MPa)0.48~0.68スロットル方式レバー

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアディスクグラインダー