ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
SI ディスクグラインダーSHINANO(信濃機販)翌日出荷
スタンダードタイプです。
用途金属の研削・研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4トラスコ品番580-4841全長(mm)225質量(kg)1.8タイプアングル形状使用空気圧力(MPa)0.6スロットル方式ロータリー砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
アマチャ-浦和工業税込¥10,998¥9,998