絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 13000
  • 2300(1)
  • 5000(2)
  • 5900(1)
  • 7000(2)
  • 7100(1)
  • 7500(2)
  • 10000(2)
  • 11000(1)
  • 12000(1)
  • 12500(1)
  • 13500(1)
  • 15000(5)
  • 22000(1)
ホース取付口
  • 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.45(1)
  • 0.53(1)
ブランド
  • ヨコタ工業(2)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
5000(2)
7000(2)
7500(2)
10000(2)
12000(1)
12500(1)
13000
13500(1)
15000(5)
22000(1)
ディスクグラインダー(強力消音タイプ) ヨコタ工業ディスクグラインダー(強力消音タイプ)ヨコタ工業
37,980税込41,778
1台
当日出荷
労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。 不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。
用途金属の研削・研磨に。排気方向側方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ディスクグラインダ ヨコタ工業ディスクグラインダヨコタ工業
38,980税込42,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
セーフティスロットル装置内臓
仕様排気方向:側方空気圧力(MPa)0.6
ジスクグラインダーΦ100用(軽研削用)ロータリー方式 U-TOOLS (埼玉精機)ジスクグラインダーΦ100用(軽研削用)ロータリー方式U-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。 フラップホール等無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(L/min)530全長(mm)180質量(kg)0.9高さ(mm)85口金1/4PT砥石径(Φmm)100騒音レベル(dB(A))90

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアディスクグラインダー