絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5900
  • 2300(1)
  • 5000(1)
  • 7000(2)
  • 7100(1)
  • 7500(2)
  • 10000(2)
  • 11000(1)
  • 12000(1)
  • 12500(1)
  • 13000(3)
  • 13500(1)
  • 15000(5)
  • 22000(1)
ホース取付口
  • 3/8(1)
空気消費量(m3/min)
  • 1.1(1)
ブランド
  • 日本ニューマチック工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
7000(2)
7500(2)
10000(2)
11000(1)
12000(1)
12500(1)
13000(3)
13500(1)
15000(5)
22000(1)
バーチカルグラインダ 日本ニューマチック工業バーチカルグラインダ日本ニューマチック工業
109,800税込120,780
1台
121日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5900空気消費量(m3/min)1.1取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc質量(kg)4.2全高(mm)189砥石寸法(mm)230×6×22ホース内径(Φmm)12.7

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアディスクグラインダー