絞り込み
ホース取付口
  • 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.26
  • 0.079(1)
  • 0.095(1)
  • 0.138(1)
  • 0.28(2)
  • 0.45(1)
  • 0.53(1)
  • 0.7(1)
  • 0.82(1)
  • 0.86(1)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
SI ブレードカッター SHINANO(信濃機販)SI ブレードカッターSHINANO(信濃機販)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
振幅運動のブレードで切りにくい箇所の鉄板が切断できます。
用途自動車ピラー部分の切断など空気消費量(m3/min)0.26ホース取付口Rc1/4仕様揺動式トラスコ品番580-5066セット内容ロータリーブレード×1枚、ピラーカットブレード×1枚ストローク(mm)約2.3全長(mm)203質量(kg)0.89タイプアングル形状使用空気圧力(MPa)0.6振幅数(min-1[回/分])20000切断能力(mm)鉄板0.8厚振幅角度(°)2.8

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアディスクグラインダー