絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 13000(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.53
  • 0.079(1)
  • 0.095(1)
  • 0.138(1)
  • 0.26(1)
  • 0.28(2)
  • 0.45(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 0.82(1)
  • 0.86(1)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
ブランド
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
13000(1)
ジスクグラインダーΦ100用(軽研削用)ロータリー方式 U-TOOLS (埼玉精機)ジスクグラインダーΦ100用(軽研削用)ロータリー方式U-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。 フラップホール等無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(L/min)530全長(mm)180質量(kg)0.9高さ(mm)85口金1/4PT砥石径(Φmm)100騒音レベル(dB(A))90

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアディスクグラインダー