絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 13500(1)
ホース取付口
  • 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.7
  • 0.079(1)
  • 0.095(1)
  • 0.138(1)
  • 0.26(1)
  • 0.28(2)
  • 0.45(1)
  • 0.53(1)
  • 0.82(1)
  • 0.86(1)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
ブランド
  • ベッセル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
13500(1)
エアーディスクグラインダー ベッセルエアーディスクグラインダーベッセル(4件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。頭部高さ(mm)92.2トラスコ品番253-7362全長(mm)205質量(kg)1.39無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.7適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4排気方向側方

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアディスクグラインダー