ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
ゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セット 東京オートマックゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セット東京オートマック
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
先細(50ミリ)の高速回転で、コンクリート・金属などを研削・切断・研磨をします。 先端削り部が良く見え、コンクリート面クラック曲線の追尾が容易(Uカット・Vカット)です。 奥深い箇所にも突っ込みやすい先細フレームと小径ダイヤカッターです。 細かい曲面削り、曲線溝入れ、切断加工できます。
用途コンクリート外壁工事、ビル外壁の補修業、鉄骨品加工、金属成形加工業無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000仕様二重絶縁構造(アース不要)トラスコ品番758-3591セット内容Uカット溶着ダイヤ「U50」1枚、Vカット溶着ダイヤ「V50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル1個、13×17mmスパナ1本、3mm六角レンチ1本、カギスパナ1個材質人工ダイヤモンド、カーボン、ポリカーボ、ステンレス幅(mm)80全長(mm)350質量(kg)1.8高さ(mm)100(ハンドル除く)電源(V)AC100消費電力(W)670定格電流(A)6.7砥石径(Φmm)50電源コード(m)2.5定格時間(分)30握り径(Φmm)62×63振動3軸合成値(m/s2)3.5
SI ディスクグラインダー SHINANO(信濃機販)SI ディスクグラインダーSHINANO(信濃機販)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れたグラインダーです。
用途金属加工後のバリ取り、加工物の面取り、溶接のビード取り空気消費量(m3/min)0.28形状アングル使用空気圧力(MPa)0.48~0.68スロットル方式レバー
バーチカルグラインダ 日本ニューマチック工業バーチカルグラインダ日本ニューマチック工業
82,980税込91,278
1台
121日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100空気消費量(m3/min)1取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc質量(kg)3.8全高(mm)187砥石寸法(mm)180×6×22ホース内径(Φmm)12.7

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアディスクグラインダー