ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
デスクグラインダーSHINANO(信濃機販)当日出荷
全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。
用途軽研削用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000トラスコ品番486-0101全長(mm)195質量(kg)0.9砥石寸法(mm)100×15空気消費量(m2/min)0.2
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります