「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
13500(1)
15000(1)
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。
<クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。
ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。
頭部高さ(mm)92.2
トラスコ品番253-7362
全長(mm)205
質量(kg)1.39
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.7
適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15
ホース取付口Rc1/4
排気方向側方
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
安全性と使いやすさを追求したハンディ&パワフルグラインダー。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
付属品エアー継手_プラグ、L型レンチ_H5
全長(mm)164
高さ(mm)47
質量(g)800
外径×厚さ×穴径(mm)50×4×9.5
騒音値(dB)90
空気消費量(m2/min)0.57
ホース継手Rc1/4
最高使用周速度(m/s)39.2
振動(m/s2)2.5未満
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。