エアディスクグラインダー :「研削砥石」の検索結果
ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7000(1)
15000(2)
一般的な100mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ
全長(mm)186
質量(kg)1.22
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(L/min)95
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径100
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小)
全長(mm)160
質量(kg)0.64
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(L/min)79
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径50
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.9MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
一般的な180mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、スパナ、六角棒レンチ
全長(mm)258
質量(kg)2.79
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
空気消費量(L/min)138
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径180
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.4MB)
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。