エアディスクグラインダー :「研削盤」の検索結果

ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
5000(1)
7500(3)
12500(1)
13000(2)
ヨコタ工業グラインダ
ワイヤーブラシ専用機、板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 付属品アウタホイールスクリュー(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ) 全長(mm)212 質量(kg)1.8 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)無負荷時:700 ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5 ホース口金取付ねじ3/8(Rc) 騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90 使用ホース径(Φmm)12.7 排気方向側方 ブラシ寸法(mm)カップブラシベベル:70~95×16
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

ヨコタ工業グラインダ
150Φオフセット砥石用アングルグラインダハイパワータイプ快適な作業環境の下で作業を進めることが出来る消音装置付。 労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。 ギア冷却機構 安全なセーフティスロットル付 ガバナ装置付。
空気消費量(m3/min)1 付属品スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ) 形状アングル型 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティスロットル装置内臓
仕様排気方向:側方 空気圧力(MPa)0.6
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量化したディスクグラインダ。 質量約20%ダウン、出力は約5%アップ。 モータ部の耐久性向上、従来比約1.5倍以上。 作動時及び始動・停止時の騒音を軽減。従来比約10%ダウン(サイレンサレス仕様)。 ヘッド高さを抑制し作業位置の視認性を向上。 負荷時でも高トルクを発生するモーター設計。 長時間作業可能な105Φ(週速度72m/s)砥石に対応 回転数を抑えながら、出力5%アップ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500 全長(mm)212 質量(kg)1.3 砥石寸法(mm)105×6×15 空気圧力(MPa)0.6 給気口1/4(Rc) 使用ホース(mm)9.5 ヘッド高さ(mm)59 振動(m/s2)6.5
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番176-9138 質量(kg)0.7
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。 不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。
用途金属の研削・研磨に。 排気方向側方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります