「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
12500(1)
軽量化したディスクグラインダ。
質量約20%ダウン、出力は約5%アップ。
モータ部の耐久性向上、従来比約1.5倍以上。
作動時及び始動・停止時の騒音を軽減。従来比約10%ダウン(サイレンサレス仕様)。
ヘッド高さを抑制し作業位置の視認性を向上。
負荷時でも高トルクを発生するモーター設計。
長時間作業可能な105Φ(週速度72m/s)砥石に対応 回転数を抑えながら、出力5%アップ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500
全長(mm)212
質量(kg)1.3
砥石寸法(mm)105×6×15
空気圧力(MPa)0.6
給気口1/4(Rc)
使用ホース(mm)9.5
ヘッド高さ(mm)59
振動(m/s2)6.5
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。