エアディスクグラインダー :「回転」の検索結果
関連キーワード
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7000(1)
10000(1)
11000(1)
12000(1)
全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。
用途軽研削用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
トラスコ品番486-0101
全長(mm)195
質量(kg)0.9
砥石寸法(mm)100×15
空気消費量(m2/min)0.2
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
スタンダードタイプです。
用途金属の研削・研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
空気消費量(m3/min)0.28
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番580-4841
全長(mm)225
質量(kg)1.8
タイプアングル形状
使用空気圧力(MPa)0.6
スロットル方式ロータリー
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
耐久性に優れたグラインダーです。
用途金属加工後のバリ取り、加工物の面取り、溶接のビード取り
空気消費量(m3/min)0.28
形状アングル
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
スロットル方式レバー
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。