エアディスクグラインダー :「研削盤」の検索結果

ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
5900(1)
7100(1)
日本ニューマチック工業バーチカルグラインダ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100 空気消費量(m3/min)1 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc 質量(kg)3.8 全高(mm)187 砥石寸法(mm)180×6×22 ホース内径(Φmm)12.7
1台
56,980 税込62,678
欠品中

日本ニューマチック工業バーチカルグラインダ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5900 空気消費量(m3/min)1.1 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc 質量(kg)4.2 全高(mm)189 砥石寸法(mm)230×6×22 ホース内径(Φmm)12.7
1台
59,980 税込65,978
欠品中

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります